絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(1)
色温度(K)
- 4000(2)
- 5000(2)
電圧(V)
- 100~242(4)
光束(Lm)
- 1530
- 1940(57)
- 1980(64)
- 2000(59)
- 2420(61)
- 2480(62)
- 2500(54)
- 3020(61)
- 3620(58)
- 3960(70)
- 4000(52)
- 4430(53)
- 4720(73)
- 4890(49)
- 4940(63)
- 4950(48)
- 5050(83)
- 6000(50)
- 6580(47)
- 6680(97)
- 6830(117)
- 光束(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
- 70(3)
- 85(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 108.0(1)
- 110.4(1)
- 111.6(3)
108.0・110.4・111.6
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(2)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

固定V形230幅非常灯WP
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個14日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定V形150幅非常灯WP
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個14日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
非常灯DL150形Φ150広角40K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1530光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1530光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷から60日以内出荷常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ