絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
色温度(K)
- 5000(1)
電圧(V)
- 100~242(1)
光束(Lm)
- 1535
- 1940(57)
- 1980(64)
- 2000(59)
- 2420(61)
- 2480(62)
- 2500(45)
- 3020(61)
- 3620(58)
- 3960(70)
- 4000(52)
- 4430(53)
- 4720(73)
- 4890(49)
- 4940(63)
- 4950(48)
- 5050(83)
- 6000(50)
- 6580(47)
- 6680(97)
- 6830(117)
- 光束(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
- 70(1)
- 85(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 112(1)
112
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

非常灯DL150形Φ150広角50K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1535光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)112光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ