絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
色温度(K)
  • 2700(2)
  • 3500(1)
電圧(V)
  • 100(4)
光束(Lm)
  • 400
  • 1940(57)
  • 1980(64)
  • 2000(59)
  • 2420(61)
  • 2480(62)
  • 2500(45)
  • 3020(61)
  • 3620(58)
  • 3960(70)
  • 4000(52)
  • 4430(53)
  • 4720(73)
  • 4890(49)
  • 4940(63)
  • 4950(48)
  • 5050(83)
  • 6000(50)
  • 6580(47)
  • 6680(97)
  • 6830(117)
演色指数(Ra)
  • 70(1)
  • 83(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 56.3(2)
  • 67.7(2)
56.3・67.7
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
    用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED防雨型階段灯 フレーム電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型階段灯 フレーム電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)400保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)56.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
    用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
    用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯