仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.4
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)45
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)107.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)4850
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.9
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)100.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)3720
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用
長さ(mm)641
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.6
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)58.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)940
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.8
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)7370
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)1306
質量(kg)7.5
高さ(mm)170
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
スイッチ点検スイッチ付
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK716
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3000
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1059
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-002
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)688
質量(kg)5.2
高さ(mm)170
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
スイッチ点検スイッチ付
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯
ランプLDL20S・N/11/12-K
色温度(K)5000
電池FK843
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)820
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1060
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-007
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.7
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)94.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)2450
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付天井取付可能型
種類電池内蔵型
電圧(V)100
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色白色
防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類電池内蔵型
電圧(V)100
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色白色
防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
非常灯 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。