276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)46 全光束(Lm)6000 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形低光束60分Nミドル
エコ商品
【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)902 質量(kg)3 高さ(mm)160 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.2 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)1600 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-016
1台
109,800 税込120,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.6 全光束(Lm)3800 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.7 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 適合水平天井取付専用 材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)0.5 タイプ天井埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)1 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 材質(レンズ)ガラス LED内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)81 質量(kg)1 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.1 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.1 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.2 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 適合水平天井取付専用 材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 タイプ天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)1 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 幅(Φmm)155 材質(レンズ)ガラス LED内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)66 仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵 適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1250 幅(mm)200 質量(kg)3.6 高さ(mm)74 全光束(Lm)7440 光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)112.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)84
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯富士型2500
ランプ同梱
電圧(V)100~242 消費電力(W)26 仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱 材質【本体・反射板】亜鉛鋼板 質量(kg)2.8 【本体】クロムフリー、【反射板】白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92 全光束(Lm)2430 適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534 光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)84 非常灯評定番号LALD-005 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1非常灯富士型防水1200
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用 長さ(mm)641 幅(mm)200 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.6 高さ(mm)122 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 色温度(K)5000 電池ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯 エネルギー消費効率(Lm/W)58.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra84 防水保護等級IP23 防湿 定格光束(Lm)940
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 質量(kg)0.9 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付/コンセントプラグ付/取付同梱
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.2 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.2 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)81 質量(kg)1 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.2 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯富士型防水2500
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用 長さ(mm)1250 幅(mm)200 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)4.4 高さ(mm)99 電圧(V)100~242 消費電力(W)45 色温度(K)5000 電池ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯 エネルギー消費効率(Lm/W)107.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra84 防水保護等級IP23 防湿 定格光束(Lm)4850
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非1600D130防湿雨白色一般出力
エコ商品
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 セット内容器具本体:NWLG21623C、ライトバー:NNW2105GNCLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:230 、長:772 、高:87 質量(kg)ライトバーのみ:1.0 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)11.9、11.7、11.6 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.120、0.063、0.054 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:20形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法非適合
1セット
44,980 税込49,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯笠付2500Lm
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.9 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)26 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)2400 光源非常時LDL40S・N/19/25-点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付3800Lm
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)3.5 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)66 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)7720 光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯 ランプLDL40S・N/29/38-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)116.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付2500Lm
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)3.1 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)45 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)4750 光源非常時LDL40S・N/19/25- 1灯点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25- 2灯点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)105.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
85,980 税込94,578
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD非常灯20形D230N一般出力
エコ商品
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)732 幅(mm)230 質量(kg)1.9 高さ(mm)53 電圧(V)100~242 光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります