非常灯 :「照明器具 壁付け」の検索結果
おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーガラス(内面ホワイト塗装)
質量(kg)3.1
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
構造防雨型
本体鋼板(シルバーメタリック)
保護等級IP23
ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1081
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70
非常灯評定番号LALE-032
定格光束(Lm)250
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
非常灯 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。