コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)4.6
取付壁面取付専用
タイプ定格出力型
電圧(V)100
消費電力(W)34.8
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)3400
電球の種類LED
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
質量(kg)2.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)46
全光束(Lm)6000
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.6
全光束(Lm)3800
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
非常灯 の新着商品
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)
税込¥25,278~
¥22,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。