22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)46 全光束(Lm)6000 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.6 全光束(Lm)3800 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)66 仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵 適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1250 幅(mm)200 質量(kg)3.6 高さ(mm)74 全光束(Lm)7440 光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)112.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)84
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯笠付2500Lm
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.9 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)26 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)2400 光源非常時LDL40S・N/19/25-点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付3800Lm
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)3.5 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)66 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)7720 光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯 ランプLDL40S・N/29/38-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)116.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.8 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)44.8 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)133.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)6000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-015
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形低光束60分Nミドル
エコ商品
【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)902 質量(kg)3 高さ(mm)160 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.2 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)1600 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-016
1台
109,800 税込120,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.8 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)135.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)3800 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-015
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯富士型2500
ランプ同梱
電圧(V)100~242 消費電力(W)26 仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱 材質【本体・反射板】亜鉛鋼板 質量(kg)2.8 【本体】クロムフリー、【反射板】白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92 全光束(Lm)2430 適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534 光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)84 非常灯評定番号LALD-005 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

幅(mm)1306 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98331 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)3000 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1083 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

幅(mm)1306 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98332 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm)3000 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

幅(mm)890 質量(kg)4.5 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98311 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)1800 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1083 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付2500Lm
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)3.1 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)45 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)4750 光源非常時LDL40S・N/19/25- 1灯点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25- 2灯点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)105.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯笠付3800Lm
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)3.1 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)3640 光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯 ランプLDL40S・N/29/38-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)98.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1階段壁直防水30分3800
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷) 幅(mm)1306 質量(kg)7.5 高さ(mm)170 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 スイッチ点検スイッチ付 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯 ランプLDL40S・N/29/38-K 色温度(K)5000 電池FK716 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)81 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)3000 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1059 モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)115 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-002 材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20×1階段壁直防水30分1200
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷) 幅(mm)688 質量(kg)5.2 高さ(mm)170 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15 スイッチ点検スイッチ付 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯 ランプLDL20S・N/11/12-K 色温度(K)5000 電池FK843 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)820 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1060 モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)115 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-007 材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)83 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 スリムタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)83 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 スリムタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります