非常灯 :「3W LED」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150広角30K
エコ商品
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.7 全光束(Lm)1470 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)107.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150広角30K
エコ商品
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.6 全光束(Lm)2140 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150広角30K
エコ商品
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.8 全光束(Lm)1780 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)105.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150広角30K
エコ商品
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.9 全光束(Lm)920 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)103.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.091(100V時) 認定番号3AE-1071 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角30K
エコ商品
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)545 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.062(100V時) 認定番号3AE-1071 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります