カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(12)
- 10~20未満(18)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(10)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
電圧(V)
- 100(6)
- 100~240(18)
- 100~242(28)
光束(Lm)
- 350(2)
- 870(3)
- 910(1)
演色指数(Ra)
- 70(2)
ブランド
- 東芝ライテック
- DAIKO(大光電機)(3)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- Panasonic(パナソニック)(405)
- エスコ(1)
- コイズミ照明(19)
- 三菱電機(1,519)
- 岩崎電気(6)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合
特価

LED非常灯
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
直付HACCP中天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
TENQOO非常灯電源別置形埋込
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。周波数(Hz)50/60
40形電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.5色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-2カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-3カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
直付HACCP高天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥55,980税込¥61,5781個47日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)910光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
直付HACCP低天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.7色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
TENQOO非常灯電源別置直付
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個欠品中TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー)83)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付関連部品LEETE-42302RN-LS9、LEEM-40203N-01、LCLE-022調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
TENQOO非常灯電源別置形直付
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO非常灯長時間形直付
東芝ライテック¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー長時間階段通路誘導灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯直付リニューアル
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO非常灯埋込リニューアル
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W70
東芝ライテック¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形直付W70
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。幅(mm)70カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W230
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W120
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W300
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W220
東芝ライテック¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.3色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W190
東芝ライテック¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形埋込W190
東芝ライテック¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形反射笠
東芝ライテック¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形反射笠
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付W120
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.5色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付70
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付230
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付120
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.5色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W300
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.5色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W220
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W190
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.2色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計用途水平天井取付専用周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
LED非常灯専用形電源別置反射笠
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
LED非常灯専用形電源別置HACCP
東芝ライテック¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
LED非常灯専用形電源別置
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
40形長時間電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥179,800税込¥197,7801個47日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色-(- Ra:70)調光方式不可点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯
20形電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
LED非常灯専用形電源別置直付形
東芝ライテック¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス質量(kg)0.92区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100幅(Φmm)器具:154認定番号型式2:LCLE-010光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz