非常灯 :「天井取付用」の検索結果
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス
質量(kg)0.92
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
幅(Φmm)器具:154
認定番号型式2:LCLE-010
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:121
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP23防湿
区分直付
タイプ水平天井取付専用
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
適合周波数50/60Hz
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S
幅(mm)器具:201
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42000
幅(mm)器具:160
材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-41000
幅(mm)器具:100
材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S
幅(mm)器具:230
材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)
質量(kg)3.5
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V)
認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)1150
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
非常灯 の新着商品
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)
税込¥25,278~
¥22,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。