- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 誘導灯/非常灯
- 非常灯
- 21ページ目
21ページ目: 非常灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-41000
幅(mm)器具:100
材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S
幅(mm)器具:230
材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)
質量(kg)3.5
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V)
認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)1150
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)1306
質量(kg)7.5
高さ(mm)170
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
スイッチ点検スイッチ付
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK716
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3000
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1059
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-002
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)688
質量(kg)5.2
高さ(mm)170
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
スイッチ点検スイッチ付
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯
ランプLDL20S・N/11/12-K
色温度(K)5000
電池FK843
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)820
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1060
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-007
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)3.5
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)7720
光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)116.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.9
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)2400
光源非常時LDL40S・N/19/25-点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-点灯
ランプLDL40S・N/19/25-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)3.1
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)3640
光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)98.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
幅(mm)1306
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98332
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)3000
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
幅(mm)1306
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98331
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3000
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1083
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
幅(mm)890
質量(kg)4.5
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98312
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)1800
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
幅(mm)890
質量(kg)4.5
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98311
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)1800
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1083
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電圧(V)AC/DC100
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
適合低~中天井用(6mまで)
材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.5
材質(本体)鋼板
タイプ天井直付型
材質(レンズ)ガラス
非常灯評定番号LCLH-03
埋込穴(Φmm)-
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、100~242V対応タイプ
質量(kg)0.8
高さ(mm)106
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
幅(Φmm)150
消費電力(W)1.4
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
適合低天井用(~3m)
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
非常灯評定番号LALE-039
埋込高(mm)83
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
幅(Φmm)120
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)83
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用
長さ(mm)641
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.6
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)58.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)940
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.8
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)7370
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.7
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)94.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)2450
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.9
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)100.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)3720
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低~中天井用(~6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当
長さ(mm)180
幅(mm)80
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス
質量(kg)0.4
高さ(mm)53
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
Ra70
電球の種類LED
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
仕様配線用コード付、2本1組
材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
長さ(mm)(吊り下げ)500
アズワン品番64-9328-68
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)772
消費電力(W)6.9
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)790
FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)772
消費電力(W)12.5
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)1520
グリーンマーク認定
消費効率:120.2lm/W。FL20形器具1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)732
質量(kg)1.6
消費電力(W)6.9
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)830
グリーンマーク認定
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)33.4
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
グリーンマーク認定
1台
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)27.6
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
グリーンマーク認定
1台
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1250
質量(kg)2.5
消費電力(W)17.2
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
グリーンマーク認定
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌日出荷
消費効率:142.8lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100lm/白色蛍光灯25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)1250
消費電力(W)14
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
グリーンマーク認定
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
非常灯 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。