12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 取付天井直付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10AA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ) 取付天井直付専用形防水ケース入り 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30AA 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 取付天井直付専用形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)13.6 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10AA 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命40000時間(常時) 光束(Lm)1260 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 耐震性S2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 種別LEDライトユニット形 Myシリーズ 取付直付形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池) 出力仕様(非常時/LED)高出力 入数1台 点灯時間(非常時)30分 耐震性(クラス)S2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ) 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格60 クラス60 器具相当FCL20形 演色指数(Ra)80 消費電力(W)9.1 点灯時間(非常時)30分 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)6H15FA 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 質量(kg)3.9 取付天井直付・壁面横付兼用 タイプ60分間定格形 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 認定番号3AE-1075 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 人感センサー
1台
79,980 税込87,978
90日以内出荷

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング