32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
誘導灯器具 東芝ライテック誘導灯器具東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
誘導灯器具
タイプ一般型(20分間)
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
入数1
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
899税込989
1枚
当日出荷から12日以内出荷
誘導灯 表示板 C級
入数1枚
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から11日以内出荷
誘導灯 表示板 B級
入数1枚
補修用電池 東芝ライテック補修用電池東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から92日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から92日以内出荷
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
ニッケル水素蓄電池 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素蓄電池Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
補修用バッテリー 東芝ライテック補修用バッテリー東芝ライテック
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAh Panasonic(パナソニック)ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)6バッテリー容量(mAh)3000
補修用バッテリー 東芝ライテック補修用バッテリー東芝ライテック(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ニッケル水素電池
電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000グリーン購入法適合
補修用バッテリー 東芝ライテック補修用バッテリー東芝ライテック
8,398税込9,238
1個
29日以内出荷
LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
9,998税込10,998
1本
予約販売
LEDライトユニット形Myシリーズ
質量(kg)0.920形 防雨・防湿形(軒下用)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:11.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1550
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体三菱電機
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
ニッケル水素蓄電池 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素蓄電池Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
バッテリー容量(mAh)1200
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
92日以内出荷
補修用電池 東芝ライテック補修用電池東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
29日以内出荷
定格電圧(V)3.6電池ニッケル水素電池公称容量(mAh)3000
補修用電池 東芝ライテック補修用電池東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
29日以内出荷
点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました。
定格電圧(V)2.4電池ニカド電池公称容量(mAh)1200
バッテリー 東芝ライテックバッテリー東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷
定格電圧(V)8.4電池ニッケル水素電池公称容量(mAh)1100
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅三菱電機
44,880税込49,368
1セット
12日以内出荷
消費電力(W)24.9定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合定格光束(Lm)2180出力タイプ(非常時)一般出力
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段灯 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段灯 器具本体三菱電機
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
質量(kg)2.920形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサON/OFFタイプ、30分間定格形人感センサー
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体三菱電機
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.920形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体三菱電機
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
40形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上人感センサー
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可取付傾斜天井:不可定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可
蓄電池【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)蓄電池【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.0種類トンネル灯用定格電圧(V)24バッテリー容量(mAh)1200蓄電池タイプNi-MH:1.2V1200mA20個
充電バッテリー イチネンTASCO充電バッテリーイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様ヘッドライト用充電バッテリー 後方認識灯付き リチウムイオン2次電池(4800mAh/3.7V) 防水性能…IP×5
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
729税込802
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
誘導灯 表示板 C級 床埋込形
入数1枚

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯/非常照明器具特集
おすすめ人気ランキング
誘導灯/非常灯用交換電池