絞り込み
ピッチ(mm)
  • 63.5(1)
ユニットリンク数
  • 48(1)
リンク内幅(mm)
  • 37.85
  • 12.57(1)
  • 15.75(2)
  • 31.55(1)
ブランド
  • 江沼チヱン製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK200D 割ピン形 ローラチェーン 江沼チヱン製作所

    EK200D 割ピン形 ローラチェーン

    江沼チヱン製作所
    69,980税込76,978
    1本
    10日以内出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
    材質スチール質量(g)47400タイプ割ピンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48コード250-6745引張強度(kN)470.7ローラー外径(Φmm)39.68チェーンNo.200アズワン品番65-1994-42最大許容荷重(kN)71.6内リンク内幅(mm)37.85

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン関連機器