チェーン関連機器 :「重量用」の検索結果

チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧EA501CKのチェーンカッターが必要です。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:59-1-2●適用チェーン:12.87~19.05mm●番手:#50・60●重量:200g●材質:ドイツ鋼 アズワン品番68-1814-71
1個
16,600 税込18,260
3日以内出荷

※HG/IGチェーンには対応していません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:100×21×67●重量:約142g●材質:本体/鉄(亜鉛めっき)●1段・5~11段対応●チェーンを押さえるアジャスター金具付き●チェーン保持機構付き アズワン品番65-9260-23
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120 アズワン品番65-2295-85
1個
3,200 税込3,520
当日出荷