チェーン関連機器 :「S45C」の検索結果

チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#35 エスコ品番EA967EF-35 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)94 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)24 ねじ寸法(mm)M6 ねじサイズM6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#80 エスコ品番EA967EF-80 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)244 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)68 ねじ寸法(mm)M16 ねじサイズM16
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#60 エスコ品番EA967EF-60 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)183 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)52 ねじ寸法(mm)M12 ねじサイズM12
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967EF-50 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)154 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)42 ねじ寸法(mm)M10 ねじサイズM10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#40 エスコ品番EA967EF-40 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)124 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)32 ねじ寸法(mm)M8 ねじサイズM8
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#25 エスコ品番EA967EF-25 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)74 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)16 ねじ寸法(mm)M5 ねじサイズM5
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷