11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーンワニススプレー

    ファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
    用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
  • 亜鉛メッキスプレー JEFCOM(ジェフコム)

    亜鉛メッキスプレー

    JEFCOM(ジェフコム)(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
    用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
  • ポリイミドワニス ファインケミカルジャパン

    ポリイミドワニス

    ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
    用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂色透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンアコブ JEFCOM(ジェフコム)

    サンアコブ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
    用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。色ブラック表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
  • アワフォーム(難燃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    アワフォーム(難燃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(500mL)
    3日以内出荷
    発泡倍率約25倍。の硬質ウレタンフォーム。内容量に対しての倍率。作業環境や使用前の振り回数により。 発泡率は変わりますので、保証倍率ではありません。断熱、隙間充墳、充填固定、接着密封、遮音に。ノンフロン。硬化後の切断が可能。淡黄色。使い切りタイプ。・中途保存や再使用はできません。 使用の際は、そのまま使い切ってください。倒立噴射タイプ。・缶を逆さにして噴射してください。 正立状態で噴射した場合、全容量を噴射することはできません。内容量 500ml。缶ノズル1本付。生産の都合上、シュリンクされていません。ノズルは固定されていません。
    仕様本体サイズ・質量:80mm×65mm×245mm・650g【火気厳禁】第四類第四石油類 225ml 危険等級Ⅲ・第四類第四石油類 ・危険等級Ⅲ・品 名:ウレタンフォーム・主成分:ポリメチレンポリフェニルイソシアネート・指針番号:126 国連番号:1950・硬化時間(目安、条件により異なる): 表面硬化 約10分、切断可能 約30~45分、 完全硬化 約24時間・難燃性:B1レベル・保管環境:10~35℃、正立保存厳守、横置厳禁・使用期限:12カ月 ※保管状態・使用方法により異なります・主成分:ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート 4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート・内容量:500ml・材質 スチール、PP・梱包仕様 個装梱包:スプレー缶 個装サイズ・質量:W80×D65×H245mm・650g 内装梱包:内箱(12個入) 内装サイズ・質量:W273×D207×H255mm・8.5kg
  • アワフォーム(難燃タイプ) ノズル JEFCOM(ジェフコム)

    アワフォーム(難燃タイプ) ノズル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用ノズル 使いやすいトリガーノズル
    材質ノズル:PP
  • ジンクコート イチネンTASCO

    ジンクコート

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    仕様高濃度で含有している超微粉の金属亜鉛が電気化科学的に鉄鋼材料を保護し、さらにその亜鉛粉末の表面が次第に不溶性の保護被膜で安定化しますので信頼性の高い防食性能が得られます。 光沢のある亜鉛メッキに近い色ですのでその化粧性を生かした用途に。他の塗料のプライマーにはTA910SK-3が適当です。 上塗り可。 容量…420mL
  • 設備用防錆浸透油 イチネンTASCO

    設備用防錆浸透油

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。 容量…420mL
  • ジンクコート イチネンTASCO

    ジンクコート

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様この製品は1液ジンクリッチ液ポシ塗料をエアゾール化したものです。 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食します。 塗膜の上にはラッカー、塗料が塗布できます。(ただし、フタル酸系塗料は使用できません。) 上塗り可。 容量…450mL
  • 防錆潤滑スプレー JEFCOM(ジェフコム)

    防錆潤滑スプレー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥699税込¥769
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。 錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。 ロングノズル・液状タイプ。 ロングノズル仕様。
    用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。 ボルト、ナットのネジのゆるめ。 可動部の潤滑。寸法(Φ×mm)40×145
  • ファイン・ポリイミドワニス ファインケミカルジャパン

    ファイン・ポリイミドワニス

    ファインケミカルジャパン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1缶
    12日以内出荷
    400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。金属・ガラス・セラミックス・耐熱プラスチックにコーティング可能です。
    用途超高圧、高温部の防錆・絶縁性に優れた耐久性ポリイミド保護膜(加熱202℃必要)。電子機器の絶縁仕上げ用。超高圧装置の高絶縁仕上げ用に。高温部の保護コーティングに。耐薬品用コーティングに。耐腐食コーティングに。
電設化成品