22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーンワニススプレー

    ファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
    用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
  • 亜鉛メッキスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    亜鉛メッキスプレー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
    用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
  • ポリイミドワニス ファインケミカルジャパン

    ポリイミドワニス

    ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
    用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンアコブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    サンアコブ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
    用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。ブラック表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
  • アワフォーム(難燃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    アワフォーム(難燃タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(500mL)
    当日出荷
    発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム 断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等 ノンフロン 硬化後の切断が可能
    仕様【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1使用方法缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く主成分ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。)保管温度(℃)5~25(正立保存厳守・横置厳禁)硬化時間表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5~8時間(目安、条件により異なる)使用期限12か月 (保管状態・使用方法により異なります)
  • ジンクコート イチネンTASCO

    ジンクコート

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    仕様高濃度で含有している超微粉の金属亜鉛が電気化科学的に鉄鋼材料を保護し、さらにその亜鉛粉末の表面が次第に不溶性の保護被膜で安定化しますので信頼性の高い防食性能が得られます。 光沢のある亜鉛メッキに近い色ですのでその化粧性を生かした用途に。他の塗料のプライマーにはTA910SK-3が適当です。 上塗り可。 容量…420mL
  • 設備用防錆浸透油 イチネンTASCO

    設備用防錆浸透油

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。 容量…420mL
  • ジンクコート イチネンTASCO

    ジンクコート

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様この製品は1液ジンクリッチ液ポシ塗料をエアゾール化したものです。 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食します。 塗膜の上にはラッカー、塗料が塗布できます。(ただし、フタル酸系塗料は使用できません。) 上塗り可。 容量…450mL
  • アワフォーム(難燃タイプ) ノズル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    アワフォーム(難燃タイプ) ノズル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用ノズル 使いやすいトリガーノズル
    材質ノズル:PP
  • 防錆潤滑スプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    防錆潤滑スプレー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    779税込857
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。 錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。 ロングノズル・液状タイプ。 ロングノズル仕様。
    用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。 ボルト、ナットのネジのゆるめ。 可動部の潤滑。寸法(Φ×mm)40×145
  • 浸透潤滑防錆油 イチネンTASCO

    浸透潤滑防錆油

    イチネンTASCO
    欠品中
    仕様無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油にくらべ長期潤滑します。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。420ml
  • 亜鉛メッキスプレー(シルバー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    亜鉛メッキスプレー(シルバー)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    取扱い終了
    亜鉛末をフレーク粉末化し高濃度亜鉛ながら金属感を実現(シルバー仕上がり) 亜鉛メッキと同じく自然に退色。 亜鉛メッキ面の補修に最適。
    用途メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のサビ止めに。 鉄製構造物、各種産業機械・車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に。シルバー標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2表面乾燥時間20分(20℃)、40分(5℃)
  • 亜鉛メッキスプレー(グレー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    亜鉛メッキスプレー(グレー)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    取扱い終了
    速乾タイプで、乾きが早く作業性もよい。 落ち着きのあるスタンダードなグレー仕上がり。 鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適。
    用途鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装。陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など)。車両(重車両、自動車ボディー、シャーシーなど) 電気機器(各種段行機器、モーター、トランスなど)。船舶(上部構造物など)グレー標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.3表面乾燥時間20分(20℃)、40分(5℃)
  • サンアコブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    サンアコブ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    絶縁・防蝕・速乾塗料 電気工事必携 配管用電気器材の絶縁・防蝕の塗装が簡単にできます 黒色仕上げスプレータイプワニス 常温乾燥で光沢皮膜ができます 耐衝撃性、耐水性、耐候性に優れ、はがれ、ふくれ、割れがありません 長時間保存しても変質しません 簡単にムラなく塗布できます 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
    用途プールBOX、各種配管、スイッチBOXへの塗布
  • スーパージンクコート イチネンTASCO

    スーパージンクコート

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    仕様乾燥塗膜中の金属亜鉛量95%以上含有する高濃度亜鉛末重防触塗料です。 さびやすい環境(海岸沿い等)での鉄板、鉄骨等の防錆防触。 亜鉛メッキの長期補修に。 上塗り可。 容量…300mL
  • ニューアワフォーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ニューアワフォーム

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    取扱い終了
    ニューアワフォーム用噴出ノズル。使いやすいトリガーノズル
  • アワクリーナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    アワクリーナー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    取扱い終了
    ニューアワフォーム(AW-500)専用溶解剤
    用途ニューアワフォーム(AW-500)の溶解・洗浄使用時・使用後の専用クリーナー仕様可燃性内容量(mL)300
  • マルチアワフォーム用 噴出ノズル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マルチアワフォーム用 噴出ノズル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    取扱い終了
  • アワクリーナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    アワクリーナー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    取扱い終了
    発泡ウレタン溶解剤(溶解・洗浄) アワフォームが硬化するまでなら、アワクリーナーで溶解除去できます アワフォームの吹出口チューブを、使用後にアワクリーナーで洗浄することにより、 最後までムダなく使えます 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
  • ニューアワフォーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ニューアワフォーム

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム 使いやすいトリガーノズル 高密度発泡、泡が硬い(発泡凝結後) 使用途中でも短期の保存が可能 塗装・モルタル施工OK
    用途断熱・隙間充墳・充填固定、接着密封・遮音・凍結防止等
  • タイカピシャット1 未来工業

    タイカピシャット1

    未来工業
    取扱い終了
    付属品認定シール1枚セット内容タイカピシャット1(本体)…1組耐火パテ…2枚耐熱シート…1枚
  • 補修塗料(スプレー) Panasonic(パナソニック)

    補修塗料(スプレー)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    施工時などの塗装修理に使用します。
    質量(kg)0.3
電設化成品