10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパンシリコーンワニススプレーファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
亜鉛メッキスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)亜鉛メッキスプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
ポリイミドワニス ファインケミカルジャパンポリイミドワニスファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
欠品中
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
サンアコブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1本(420mL)
当日出荷
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。ブラック表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
アワフォーム(難燃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(500mL)
当日出荷
発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム 断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等 ノンフロン 硬化後の切断が可能
仕様【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1使用方法缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く主成分ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。)保管温度(℃)5~25(正立保存厳守・横置厳禁)硬化時間表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5~8時間(目安、条件により異なる)使用期限12か月 (保管状態・使用方法により異なります)
ジンクコート イチネンTASCOジンクコートイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様高濃度で含有している超微粉の金属亜鉛が電気化科学的に鉄鋼材料を保護し、さらにその亜鉛粉末の表面が次第に不溶性の保護被膜で安定化しますので信頼性の高い防食性能が得られます。 光沢のある亜鉛メッキに近い色ですのでその化粧性を生かした用途に。他の塗料のプライマーにはTA910SK-3が適当です。 上塗り可。 容量…420mL
設備用防錆浸透油 イチネンTASCO設備用防錆浸透油イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。 容量…420mL
ジンクコート イチネンTASCOジンクコートイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様この製品は1液ジンクリッチ液ポシ塗料をエアゾール化したものです。 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食します。 塗膜の上にはラッカー、塗料が塗布できます。(ただし、フタル酸系塗料は使用できません。) 上塗り可。 容量…450mL
アワフォーム(難燃タイプ) ノズル DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ) ノズルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1個
翌々日出荷
アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用ノズル 使いやすいトリガーノズル
材質ノズル:PP
防錆潤滑スプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)防錆潤滑スプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
779税込857
1本(100mL)
3日以内出荷
手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。 錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。 ロングノズル・液状タイプ。 ロングノズル仕様。
用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。 ボルト、ナットのネジのゆるめ。 可動部の潤滑。寸法(Φ×mm)40×145
電設化成品