本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、
色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
-20℃でも使用可能
PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
取扱説明書(0.36MB)
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
本体寸法(mm)300×83×471
質量(kg)7.1
LEDフルカラーLED
照射範囲集光型
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)1
電源コード(m)約3
電源プラグ2pinプラグ
表示色・階調4096段階 / RGB各色
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
保護等級IP65
材質アルミダイカスト合金、ガラス
関連資料(0.55MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様広角タイプ(1/2ビーム角30度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)13.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)127
光源LED(赤青緑混色)72粒
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
仕様中角タイプ(1/2ビーム角18度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)13.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)127
光源LED(赤青緑混色)72粒
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
仕様狭角タイプ(1/2ビーム角10度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)13.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)127
光源LED(赤青緑混色)72粒
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。