絞り込み
ブランド
  • NEXcell
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(138)
  • アミューズ(38)
  • トライト(8)
  • ルーファース(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • GB[制御機器](5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • TP-LINK(4)
  • JTT(4)
  • オーム電機(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(3)
  • ELPA(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • 友屋(2)
  • グリーンクロス(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ルートアール(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
電圧(V)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
高輝度LEDテープライト NEXcell高輝度LEDテープライトNEXcell(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
仮設装飾用ライト