LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120
LED寿命(時間)40000
色温度(K)4700~5300
LEDSMD 2835 120個/m
入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級IP65
使用温度(℃)-20~40
使用湿度(%RH)0~90
材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8
絶縁階級Class III
耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別片面発光
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
仮設装飾用ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。