仮設装飾用ライト :「使用中 ライト」の検索結果

特価
本日11月10日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります) 消費電力(W)2.4 材質PC 全光束(Lm)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20 センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K)3000 センサー効範囲約100度 3m 入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAh タイマー約15/130/380秒 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
当日出荷