絞り込み
光色
- その他(2)
- 昼白色(1)
- 白色(2)
- 電球色(2)
電圧(V)
- 100(4)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
ブランド
- ルーファース
- JEFCOM(ジェフコム)(120)
- トライト(7)
- JTT(6)
- GB[制御機器](5)
- 富士倉(4)
- オーム電機(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- TP-LINK(3)
- ELPA(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- STE(エス・ティー・イー)(2)
- 友屋(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ルートアール(2)
- 光商事(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「光色」から絞り込む
その他(2)
昼白色(1)
白色(2)
電球色(2)

ジャックロープライト専用整流器
ルーファース¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。 (長さの組み合わせは自由です。)用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
ジャックロープライト(両面)
ルーファース¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明消費電力(W)6/m色温度(K)6000質量(g/m)130間隔(mm)チップ:32.6エコロジー商品省エネ
COBジャックロープライト
ルーファース¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65NETIS番号KT-230170-Aエコロジー商品省エネ
ジャックロープライト(片面)カラー
ルーファース¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ片面消費電力(W)5.6/m定格電圧(V)100全光束(Lm)540接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)100チップ数60球LED寿命(時間)40000防水性IP65間隔(mm)チップ:16.67接続長(m)最大:50
ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ)
ルーファース¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。) ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。タイプ点滅
ジャックロープライト(両面)赤
ルーファース¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ両面消費電力(W)6/m定格電圧(V)100接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)130チップ数60球(片面30球)LED寿命(時間)40000光色赤防水性IP65間隔(mm)チップ:32.6接続長(m)最大:50
ジャックロープライト(片面)
ルーファース¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m明るさ(W)5.6/m全光束(Lm)540/m入力電圧(V)100接続電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED色White,R,G,B防塵防水性能IP65質量(g/m)100チップ数60球(m/pcs)光色白色間隔(mm)チップ:16.67エコロジー商品省エネ