仮設装飾用ライト :「LEDロープライト」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m 明るさ(W)5.6/m 全光束(Lm)540/m 入力電圧(V)100 接続電源ケーブル100V直結 色温度(K)6000 LED色White,R,G,B 防塵防水性能IP65 質量(g/m)100 チップ数60球(m/pcs) 光色白色 間隔(mm)チップ:16.67
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 消費電力(W)6/m 色温度(K)6000 質量(g/m)130 間隔(mm)チップ:32.6
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)