絞り込み
光色
  • その他(21)
  • 白色(14)
  • 電球色(13)
電圧(V)
  • 24(58)
  • 100(19)
  • その他(3)
消費電力(W)
  • 5未満(25)
  • 5~10未満(21)
  • 10~20未満(23)
  • 20~30未満(13)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(8)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • ルーファース(8)
  • トライト(7)
  • JTT(6)
  • GB[制御機器](5)
  • 富士倉(4)
  • オーム電機(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • TP-LINK(3)
  • ELPA(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • 友屋(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ルートアール(2)
  • 光商事(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(21)
白色(14)
電球色(13)
  • LEDフレキネオン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)ほか
    翌々日出荷
    ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
    セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • スチールワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    スチールワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    スチールパックケース(SP-C)に収納して使用。 スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。 (先端の曲げ加工はありません。必要に応じてお客様での加工をお願いします)
    幅(mm)4.5厚さ(mm)1.5
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
    仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • ON・OFFスイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    ON・OFFスイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
    ケーブル長(m)入出力:各約1定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
  • LEDホタルSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDホタルSJX

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
    仕様SJV:1.7質量(g)約190定格入力電圧(V)AC24連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)8(1組あたり)点灯方法ランダム点滅
  • LEDプロジェクションライト(投照器) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器)

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
  • コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
    仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
  • LEDストリングSJX(フルカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX(フルカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1本(2.5m)ほか
    3日以内出荷
    SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。屋外用。ローボルトタイプ(24V)
    材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿IP等級屋外仕様:IP44エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ

    JEFCOM(ジェフコム)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!。ベルと星(B)。本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質【スチール】PVC質量(kg)3.32使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)消費電力(W)17.8定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)1500×35×500点灯方式全点灯駆動方式AC-DCアダプタ方式エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDモチーフSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。月と星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
    仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:29.6寸法W625×D50×H610mm、1.28kg定格消費電力(W)28.2本体寸法595mm×20mm×515mm、660gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50
  • LEDモチーフSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。流れ星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
    仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:21.6寸法W300×D48×H700mm、840g定格消費電力(W)20.6本体寸法260mm×22mm×690mm、460gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50
  • LEDモチーフSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ツリー。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
    仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:18.3寸法W540×D50×H560mm、980g定格消費電力(W)17.5本体寸法425mm×24mm×510mm、480gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50
  • LEDモチーフSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ト音記号。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
    仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:13.5寸法W150×D48×H340mm、380g定格消費電力(W)12.9本体寸法320mm×32mm×130mm、260gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約500
  • LEDモチーフSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
    仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:11.9寸法W320×D48×H340mm、440g定格消費電力(W)11.4本体寸法310mm×18mm×290mm、240gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50
  • LEDモチーフSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ベル。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
    仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:32.3寸法W625×D50×H610mm、1.26kg定格消費電力(W)30.8本体寸法620mm×25mm×505mm、640gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50
  • LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフロート(ソーラー充電タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
    付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)仕様個装梱包:個装箱・シール材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)流量120~220L/hエコロジー商品省エネ
  • LEDフレキネオン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1巻(2m)ほか
    翌々日出荷
    白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)。ネオン管に代わる安全ネオン。ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
    仕様【発光制御】全点灯のみセット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)材質【フレキネオン】シリコンクールホワイト最小曲げ半径(mm)30色温度6000K駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿断面寸法(mm)7×14照射角160°エコロジー商品省エネ
  • 変換ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    LEDテープライト(ロングタイプ)(別売)とAC-DCアダプタ(別売)の接続に使用します。
    材質PVC質量(g)230寸法(m)3適合品番LT-LD01-10W(両面タイプ)、LT-LS01-10W(片面タイプ)
  • LEDテープライト(ロングタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト(ロングタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1巻(9.7m)
    翌々日出荷
    床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ。最大接続長97mで長距離を照らせるテープ型作業灯。本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応。作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利。設置や撤去が簡単、屋外用。最大10本の連結が可能
    材質PVC寸法(mm)16×9700×8質量(kg)1.54(リール含む)消費電力(W)20全光束(Lm)740電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED片面連結数10本入力電流(A)0.41LED使用数(個)399間隔(mm)23.8演色指数(Ra)80照射角度(°)120
  • LEDテープライト(ロングタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト(ロングタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1巻(9.7m)
    翌々日出荷
    柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ。最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯。本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応。作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利。設置や撤去が簡単、屋外用。最大5本の連結が可能
    材質PVC寸法(mm)16×9700×9質量(kg)1.56(リール含む)消費電力(W)40全光束(Lm)1255電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED両面連結数5本入力電流(A)0.76LED使用数(個)798間隔(mm)23.8演色指数(Ra)80照射角度(°)240
  • PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
    材質PVC質量(g)105寸法(m)1
  • LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
    用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • PDS-B01-20FL専用 コントローラー JEFCOM(ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 コントローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
    仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)
  • LEDスティックライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDスティックライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
    仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX(フォールタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX(フォールタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
    仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24エコロジー商品省エネ
  • 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
    用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
  • LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個(2.5m)
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個(2.5m)
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    付属コントローラーで点灯パターン切替可能。折りたたみ式で球体へ展開できる。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。フルカラーマルチパターン点灯。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。フルカラーパターン点灯
    仕様SJV:18.1本体寸法(mm)606×606×620定格消費電力(W)17本体質量(kg)3.5定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)50光色フルカラーLED数LED使用数(個)161最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:7本体寸法(mm)620×40×600本体質量(g)950定格消費電力(W)6.7定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
    仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
仮設装飾用ライト