10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 変換コードB
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 変換コードA
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

SJ-N33-RGWBYPL LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25 赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色 質量(g)1020 寸法(m)3.3×1.3 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 定格入力電流(A)0.26 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4 駆動方式AC-ACアダプタ方式 LED使用数(個)336個 間隔(mm)約100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

LEDクロスネット(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ)
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 ピッチ(cm)(LED間隔)約10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)3 寸法(cm)20 LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)34 種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4 間隔(mm)(LED)13.88
1個(5m)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)4 寸法(cm)61 LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)61 種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)4 寸法(cm)41 LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)53 種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)