仮設装飾用ライト :「終端抵抗」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー
別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる
LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能
IP20屋内用
ー20℃でも使用可能
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2
セット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1
本体寸法(mm)225×190×120
本体質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.02
動作温度範囲(℃)-20~40
保護等級IP20
使用場所屋内用
材質ABS・鉄
仕様ACアダプター(付属):12V/1A
関連資料(1.27MB)
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。