仮設装飾用ライト :「ACアダプタ 24V」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー 仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 材質ABS、PVC 質量(g)280 タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能 ケーブル長(m)各約1.8(入出力) 本体寸法(mm)62×35×105 使用場所屋外用 関連資料(0.51MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

SJX-D18MP LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
付属コントローラーで点灯パターン切替可能。折りたたみ式で球体へ展開できる。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。フルカラーマルチパターン点灯。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。フルカラーパターン点灯
仕様SJV:18.1 本体寸法(mm)606×606×620 定格消費電力(W)17 本体質量(kg)3.5 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)50 光色フルカラーLED数 LED使用数(個)161 関連資料(40.79MB) 最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

LEDフォールSJX DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 関連資料(40.79MB)
1個(2.5m)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SJX-E05F-25BW LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅
仕様SJV:1.1 質量(g)230 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 光色青・白(フラッシュ) LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4) 関連資料(40.79MB) 接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個(2.5m)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SJ-B51WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9 本体寸法(mm)640×40×580 本体質量(g)900 定格消費電力(W)11 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-D50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7 本体寸法(mm)1000×230×620 定格消費電力(W)13 本体質量(kg)2.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-C51L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-C51W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-C53-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5 本体寸法(mm)1010×40×340 定格消費電力(W)6 本体質量(kg)1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SJ-C52W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SJ-C52B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SJ-C50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)9.3 本体質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-B50WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)620×40×600 本体質量(g)950 定格消費電力(W)6.7 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-A51-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)580×40×410 定格消費電力(W)6.7 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SJ-C51B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-A50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7 本体寸法(mm)1800×40×550 定格消費電力(W)18 本体質量(kg)4.1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

SJX-E09-81W LEDフォールSJX DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 光色白・白(フラッシュ) LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8 材質PVC 長さ(mm)2.5 質量(g)230 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約10 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)24 関連資料(1.64MB)
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
光色フルカラー 接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC24V 3.33A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 LED色フルカラー 間隔(mm)LED:約100 タイプ1個口 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ-C52L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

LEDスティックライト DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24 駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯 接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個) 種別SJV:52 材質PVC 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×4000×4 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)576 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(4m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質シリコン断面 寸法(mm)7×14 周波数(Hz)50/60 最小曲げ半径(mm)30 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 断面寸法(mm)7×14 関連資料(40.79MB) 取扱説明書(0.88MB) 照射角度(°)160
1個(2m)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDミニツリーSJX
マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー 仕様SJV:41 材質ABS、鉄、PVC 寸法(mm)580×595×1350 質量(kg)2.5 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 消費電力(W)34 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 関連資料(0.93MB)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ) 仕様SJV:10 材質ABS、PVC 質量(g)800 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 長さ(m)10 定格消費電力(W)9.5 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 LED使用数(個)96 関連資料(0.47MB)
1本(10m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途SJXシリーズストリング 材質ABS、PVC タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式マルチパターン点灯8種 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 点灯色フルカラーパターン点灯 関連資料(0.45MB)
1本(10m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途2023新モチーフ(全点滅タイプ) 材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 ケーブル長(cm)各約50(出力・入力) 関連資料(0.78MB) 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDアイスクルカーテン DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常温 LED使用数(個)120
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:12.1 質量(kg)4.1 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:9.8 質量(kg)0.9 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:6.5 質量(kg)0.8 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:1.9 質量(kg)0.4 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

LEDストリングライトセット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ 質量(g)500 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8 定格入力電圧(V)AC100 寸法(cm)LED間隔:約10 定格出力二次:DC24V/1.5A 定格入力電流(A)1 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)96 接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SJXシリーズロッドタイプ タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式マルチパターン点灯(15種) ロッド径(Φmm)13 点灯色フルカラーパターン点灯 関連資料(0.38MB) 商品タイプ本体のみ
1本(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5 質量(kg)0.31 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1.4(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)24 関連資料(40.79MB) 取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ-NH05-25NJ LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5 質量(kg)0.31 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1.6(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白) LED使用数(個)48 関連資料(40.79MB) 取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SJ-N33-RGWBYPL LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25 赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色 質量(g)1020 寸法(m)3.3×1.3 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 定格入力電流(A)0.26 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4 駆動方式AC-ACアダプタ方式 LED使用数(個)336個 間隔(mm)約100
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷