仮設装飾用ライト :「LED 青色」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4 間隔(mm)(LED)13.88
1個(5m)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質シリコン断面 寸法(mm)7×14 周波数(Hz)50/60 最小曲げ半径(mm)30 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 断面寸法(mm)7×14 関連資料(40.79MB) 取扱説明書(0.88MB) 照射角度(°)160
1個(2m)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個) 種別SJV:52 材質PVC 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×4000×4 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)576 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(4m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)4 寸法(cm)61 LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)61 種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)4 寸法(cm)41 LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)53 種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)3 寸法(cm)20 LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)34 種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 波長(nm)460(±5) 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 光色 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ-N33-RGWBYPL LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25 赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色 質量(g)1020 寸法(m)3.3×1.3 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 定格入力電流(A)0.26 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4 駆動方式AC-ACアダプタ方式 LED使用数(個)336個 間隔(mm)約100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常温 LED使用数(個)120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット
簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ 質量(g)500 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8 定格入力電圧(V)AC100 寸法(cm)LED間隔:約10 定格出力二次:DC24V/1.5A 定格入力電流(A)1 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)96 接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ-C52B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJ-C51B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フォールタイプ)
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8 材質PVC 長さ(mm)2.5 質量(g)230 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約10 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)24 関連資料(1.64MB)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJX-E05F-25BW LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅
仕様SJV:1.1 質量(g)230 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 光色青・白(フラッシュ) LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4) 関連資料(40.79MB) 接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個(2.5m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 関連資料(40.79MB)
1個(2.5m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)
用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ) 仕様SJV:10 材質ABS、PVC 質量(g)800 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 長さ(m)10 定格消費電力(W)9.5 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 LED使用数(個)96 関連資料(0.47MB)
1本(10m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24 駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯 接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)2 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5 質量(kg)0.31 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1.4(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)24 関連資料(40.79MB) 取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ-NH05-25NJ LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5 質量(kg)0.31 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1.6(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白) LED使用数(個)48 関連資料(40.79MB) 取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。
仕様SJV:4.1 質量(kg)0.78 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)3.7(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 幅(m)0.7 LED使用数(個)60 点灯方法ランダム点滅 取付間隔(cm)約10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂) 赤・緑・青・白・ピンク・黄 ピッチ(mm)40(交互配列) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(二次)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 パターン(制御)8パターン/全点灯含む 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)約10000 LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。
定格入力電圧(V)AC24 光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色 長さ(m)2 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法ランダム点滅
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)