仮設装飾用ライト :「LED燈」の検索結果
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
お好みの長さにカットしてご使用できます。
。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。
。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。
。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き
。テープライト長さ1m
。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)
質量(g)約73(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO切替
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5
全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)
光源LED×30灯使用(交換不可)/白色
色温度(K)約4000
使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)
コード長さ(cm)約30
電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します
点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)
センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚
質量(g)約83
電源(V)5 1.5A以上のUSBポート
スイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5
コード長さ(m)USB:約2
全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110
光源LED×45灯使用(交換不可)
色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
仮設装飾用ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。