絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • JEFCOM(ジェフコム)(121)
  • ルーファース(8)
  • トライト(7)
  • JTT(6)
  • GB[制御機器](5)
  • 富士倉(4)
  • オーム電機(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • TP-LINK(3)
  • ELPA(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • 友屋(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ルートアール(2)
  • 光商事(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
  • ガンツ ワイヤレスワーニングライト GENTOS

    ガンツ ワイヤレスワーニングライト

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1個ほか
    6日以内出荷
    ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
    用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
仮設装飾用ライト