5ページ目: 仮設装飾用ライト
商品豆知識
「光色」から絞り込む
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1
質量(kg)7
タイプ100W型
LEDフルカラーLED
電源(V)AC100
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
保護等級IP65
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)
仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、
色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
-20℃でも使用可能
PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
取扱説明書(0.36MB)
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
本体寸法(mm)300×83×471
質量(kg)7.1
LEDフルカラーLED
照射範囲集光型
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)1
電源コード(m)約3
電源プラグ2pinプラグ
表示色・階調4096段階 / RGB各色
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
保護等級IP65
材質アルミダイカスト合金、ガラス
関連資料(0.55MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル10m
用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に
長さ(m)10
材質PVC・銅
関連資料(1.27MB)
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル5m
用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に
長さ(m)5
材質PVC・銅
関連資料(1.27MB)
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー
別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる
LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能
IP20屋内用
ー20℃でも使用可能
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2
セット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1
本体寸法(mm)225×190×120
本体質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.02
動作温度範囲(℃)-20~40
保護等級IP20
使用場所屋内用
材質ABS・鉄
仕様ACアダプター(付属):12V/1A
関連資料(1.27MB)
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
本体寸法(mm)260×60×343
本体質量(kg)3.8
LEDフルカラーLED
照射方式集光型
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
電源コード(m)約3(PSE認証済)
電源プラグ2pinプラグ
動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下
保護等級IP65
材質アルミダイカスト合金・ガラス
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
関連資料(1.27MB)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
フラッシュタイプでキラキラ感を演出
全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる
新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
色白
駆動方式AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)AC24
使用環境条件-10~40℃、常湿
LED使用数(個)4
定格消費電力(W)(全点灯時)1.5
長さ(m)2~8
点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応
仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)AC24
使用環境条件-10~40℃、常湿
寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4
間隔(mm)(LED)13.88
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色(本体)白
標準消費電力料金(円/h)0.97
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力
幅(mm)13.6
質量(g)348
長さ(m)3
ピッチ(mm)(電球)16.6
電源(V)DC12
電圧(V)DC12
消費電力(W)21.6
電球180球
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ
材質コード:PVC
材質(本体)ABS
質量(g)24
本体寸法(mm)19×20×270
使用場所室内用
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。)
ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
タイプ点滅
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
仕様最大接続長さコンバーター:8A
タイプ両面
消費電力(W)6/m
定格電圧(V)100
接続専用電源ケーブル100V直結
色温度(K)6000
LED2835
質量(g/m)130
チップ数60球(片面30球)
LED寿命(時間)40000
光色赤
防水性IP65
間隔(mm)チップ:32.6
接続長(m)最大:50
簡単イルミネーションセット
室内用
すぐに設置できるオールインワンセット
継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ
質量(g)500
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8
定格入力電圧(V)AC100
寸法(cm)LED間隔:約10
定格出力二次:DC24V/1.5A
定格入力電流(A)1
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
LED使用数(個)96
接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m
明るさ(W)5.6/m
全光束(Lm)540/m
入力電圧(V)100
接続電源ケーブル100V直結
色温度(K)6000
LED色White,R,G,B
防塵防水性能IP65
質量(g/m)100
チップ数60球(m/pcs)
光色白色
間隔(mm)チップ:16.67
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)5
幅(m)0.6
質量(g)480
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)120
取付間隔(cm)約10
接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)AC24
光色フルカラー
長さ(m)2
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法フルカラー自動変色
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
7色ミックスでカラフル。
定格入力電圧(V)AC24
光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
長さ(m)2
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法ランダム点滅
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)2
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法交互点滅・全点灯
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24
駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法交互点滅・全点灯
接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金、ガラス
質量(kg)3.3
質量(g)リモコン:42
周波数(Hz)50/60
規格PSE認証済
定格消費電力(W)41
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)HVCTFコード:約3
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
定格入力電流(A)0.41
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大:1000
動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55
最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に
質量(g)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5
ねじ穴(Φmm)2.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50
長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5
ねじ穴(Φmm)2.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる
定格入力電圧(V)AC24
仕様SJV:1.9
質量(kg)0.4
保護等級IP44
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる
定格入力電圧(V)AC24
仕様SJV:12.1
質量(kg)4.1
保護等級IP44
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプター
トラスコ品番148-9848
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)2000
幅(mm)13.6
質量(g)368
電源(V)DC5
コード長さ(m)0.2
光源色マルチ
均等荷重(g)48
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
ピッチ(cm)(LED間隔)約10
ストリングを扇状に配置する際に使用
用途ストリングを扇状に配置する際に使用
質量(kg)0.25
ねじ穴数(ねじ止め用)2
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上
耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上
長さ・カラー共に豊富なバリエーション
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
ピッチ(mm)40(交互配列)
制御方式8パターン(全点灯含む)
最小曲げ半径(mm)Φ20まで
出力電圧(V)(2次)24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
ロッド径(Φmm)13
容量(VA)(最大連接)60
最大使用寸法(m)50
LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)
LED使用数(個)24/m
定格入力電流(VA)60
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。
新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。