商品豆知識
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力
幅(mm)13.6
質量(g)348
長さ(m)3
ピッチ(mm)(電球)16.6
電源(V)DC12
電圧(V)DC12
消費電力(W)21.6
電球180球
流れるように光が走る!
用途電飾やオリジナル照明制作に。
定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100
セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン
周波数(Hz)50/60
出力DC12V5A
使用チップ5050SMD
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000
消費電力(W/m)14.4
LED使用数(個)チップ:300
防水性IP67
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。