絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
光色
  • その他(5)
  • 白色(5)
  • 電球色(4)
電圧(V)
  • 24
  • 12(1)
  • 100(27)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(14)
  • 20~30未満(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

仮設装飾用ライト :「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(5)
白色(5)
電球色(4)
  • LEDフレキネオン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)
    翌々日出荷
    ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
    セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
    仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDフォールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフォールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1組
    翌々日出荷
    流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
    仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)3質量(g/本)34定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)20保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
    仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    フルカラーLEDが個々に自動変色。
    赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    7色ミックスでカラフル。
    赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020定格消費電力(W)25寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(5m)
    翌々日出荷
    追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
    寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88
  • LEDアイスクルカーテン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテン

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    つららイメージのイルミネーション。
    質量(g)480長さ(m)5定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.6LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10
  • LEDクロスネット(スタンダードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネット(スタンダードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
    定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
  • LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    33,980税込37,378
    1本(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途SJXシリーズストリング材質ABS、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯8種駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用点灯色フルカラーパターン点灯エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ

    JEFCOM(ジェフコム)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!。ベルと星(B)。本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質【スチール】PVC質量(kg)3.32使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)消費電力(W)17.8定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)1500×35×500点灯方式全点灯駆動方式AC-DCアダプタ方式エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    付属コントローラーで点灯パターン切替可能。折りたたみ式で球体へ展開できる。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。フルカラーマルチパターン点灯。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。フルカラーパターン点灯
    仕様SJV:18.1本体寸法(mm)606×606×620定格消費電力(W)17本体質量(kg)3.5定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)50光色フルカラーLED数LED使用数(個)161最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:19.7本体寸法(mm)1800×40×550定格消費電力(W)18本体質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    43,880税込48,268
    1本(20m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途SJXシリーズロッドタイプタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)ロッド径(Φmm)13点灯色フルカラーパターン点灯商品タイプ本体のみ
  • LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
    ケーブル長(m)入出力:各約1定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
  • LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
    用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
仮設装飾用ライト