「材質」から絞り込む
ゴム(1)
シリコン(1)
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4
全長(mm)310
材質本体(PP) / ブレード(シリコン)
質量(g)200
タイプブレードT字型
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
用途洗車作業の水切りに
材質(本体):PP、(ブレード):ゴム
ブレード長さ(mm)400
色黒
質量(g)82
本体サイズ(mm)400×90×15
危険物の類別非危険物
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
『洗車道具』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗車スポンジ/ブラシ
- 洗車用水切りワイパー
- 洗車バケツ
- 自動車用洗車クロス
- 洗車ウエス
- ウェットクロス
- 洗車モップ
- 洗車用洗浄機
- 洗車用ブロワ/エアガン
- パルスエアーガン
- ポリシャ
洗車道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。