ボイスレコーダー/ICレコーダー :「スマートメディア」の検索結果

ボイスレコーダーとは、音声を録音してデータとして残すための機械です。長時間の音声の記録が可能なので、講義や打ち合わせ、取材などの録音に利用することができます。カメラも搭載され、音声と映像を一度に残せるタイプのものは、会議用として便利です。AM・FMラジオも聞くことができ、ラジオの録画もできるものもあり、趣味として使うこともできるでしょう。電話通話録音機は、振り込め詐欺やいたずら電話などの犯罪防止として電話に取り付けることもできます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホからWi-fiで動画をDVDに録画できるメディアレコーダー。アナログテープ(8mm/VHSテープ)を劣化する前にデジタル永久保存。パソコン不要でDVD・CDへコピーが完結。日本語ガイド画面であんしん操作。wi-fiと専用アプリでスマホ内の動画ファイルをスマ録に転送してDVD-R/RWに焼付。モニターと接続して大画面で視聴可能
用途ダビング マルチダビング PC不要 簡単操作 スマホ 動画 音楽 録音 ビデオ CD DVD デジタル化 仕様対応記録メディア:DVD-R/RW、CD-R/RW、USB/SD(64GBまで) 付属品ACアダプタ(約1.5m)、AVケーブル(約90cm)、取扱説明書 質量(g)468 電源(V)100 50/60Hz ディスプレイ4.3インチカラー(LCD) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×4.8 録音方式CD-R/WAV、USB・SD/WAV・MP3 Wi-Fi2.4G 録画方式MPG/MP4 USB規格USB2.0
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷