ボイスレコーダー/ICレコーダー :「ファイルインファイル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCAM(タスカム)リニアPCMレコーダー
音楽練習、コンサートに加え野鳥や電車の走行音、更に近年では動画用の音声など、高音質ステレオ録音を必要とするシチュエーションが多く存在します。 優れた応答力をもつマイクユニットをコンパクトなボディに収めたTASCAMリニアPCMレコーダーシリーズは、これらのシチュエーションで求められる高音質録音に応えます。
仕様●ヘッドホン接続時:【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】最大出力:20mW+20mW(32Ω負荷時)●ライン接続時:【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】出力インピーダンス:12Ω、基準出力レベル:-14dBV(10kΩ負荷時)、最大出力レベル:+2dBV(10kΩ負荷時)●ファイルシステム:FAT16/32●ファイルフォーマット:【WAV/BWF】サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz、量子化ビット数:16bit/24bit、【MP3】サンプリング周波数:44.1kHz、48kHz、録音ビットレート:32k/64k/96k/128k/192k/256k/320k bps、再生ビットレート:32kbps~320kbps、VBR対応、ID3TAG Ver.2.4対応※VBRで作成されたMP3ファイルはループ再生で正確なIN/OUTポイントが設定できない場合があります。また、早送り/早戻しサーチをすると曲の経過時間と再生音がずれたり、曲の最後の部分を繰り返して再生したりする場合がありますが、一旦再生を停止すれば正常な状態に復帰します。●基準入力レベル:【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】-20dBV●最大入力レベル:【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】-4dBV●リバーブエフェクト:プリセット数:6、種類:ホール1、ホール2、ルーム、スタジオ、プレート1、プレート2(HALL 1、HALL 2、ROOM、STUDIO、PLATE 1、PLATE 2)●ローカットフィルター:カットオフ周波数:40/80/120 Hz●三脚取り付け用穴:1/4インチ・カメラネジ●内蔵スピーカー:0.3W、モノラル●再生スピードコントロール:0.5倍~1.5倍(0.1倍単位)※44.1k/48k Hz時のみ●歪率:0.05%以下 (Fs 44.1k/48k/96kHz、マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)●電池持続時間:【アルカリ乾電池(EVOLTA)】録音時:約10.5時間(WAV、96kHz、24bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約17.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約16時間(MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA)、再生時:約19.5時間(WAV、44.1kHz、16ビット、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA)、【ニッケル水素電池(eneloop)】録音時:約10時間(WAV、96kHz、24bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約15.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約13時間(MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA)、再生時:約16.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA)※電池持続時間は、お使いの記録メディアにより記載された値から変動することがあります。 付属品USB接続ケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)164(電池を含む) / 116(電池を含まず) 消費電力(W)1.7(最大時) 電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売) コネクタ形状【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、アンバランス、【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、アンバランス、プラグインパワー対応 チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×141×26 周波数特性Fs=44.1kHz :20Hz~20kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)、Fs=48kHz :20Hz~22kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)、Fs=96kHz :20Hz~40kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA) 入力インピーダンス【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】25kΩ S/N比92dB以上 (Fs 44.1k/48k/96k Hz、マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA) 動作温度(℃)0~40 記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB) 内蔵マイク無指向性、ステレオ チューナー数測定範囲:C1~B6、A4キャリブレーション範囲:435Hz~445Hz(1Hz単位) USBコネクター:USB Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷