ボイスレコーダー/ICレコーダー :「記録ファイル」の検索結果

ボイスレコーダーとは、音声を録音してデータとして残すための機械です。長時間の音声の記録が可能なので、講義や打ち合わせ、取材などの録音に利用することができます。カメラも搭載され、音声と映像を一度に残せるタイプのものは、会議用として便利です。AM・FMラジオも聞くことができ、ラジオの録画もできるものもあり、趣味として使うこともできるでしょう。電話通話録音機は、振り込め詐欺やいたずら電話などの犯罪防止として電話に取り付けることもできます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書 質量(g)約40(乾電池を除く) 電源DC3V単4形乾電池×2本(別売) 対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ ディスプレイ128×128ドットLCD 動作環境温度5~35℃、湿度~80% 接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB) スピーカー口径28mm(16Ω)×1 電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合) インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps) 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 グレー 質量(g)約18(乾電池を除く) 電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず) メモリー4GB ディスプレイ128×32ドットLCD 動作環境5~35℃/~80% 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディアmicroUSB 取扱説明書(4.15MB) 録音時間(時間)約35 再生時間(時間)最大約30 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作 すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます 最大録音47時間 録音件数最大5件 内蔵メモリー4GB 乾電池式(単4形乾電池×2本) モノラルスピーカー内蔵 イヤホン端子付き マイク内蔵 誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書 質量(g)約41(乾電池除く) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く) 接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売 録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計) 対応フォーマットWAV 電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー) 記録メディア内蔵メモリ 容量(GB)4 最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷