ボイスレコーダー/ICレコーダー :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音に包まれる。新感覚。つければそこが、映画の世界 BRAVIA XR(TM)と組合せ、臨場感あふれる立体的な音場を体感 BRAVIA XRとの接続も簡単 ”360 Spatial Sound Personalizer”の個人最適化技術で、よりリアルな臨場感を実現
付属品USB Type-C(R)ケーブル(2)、ワイヤレストランスミッター(1)、光デジタルケーブル(1) 材質スピーカー:ファブリック&モールド ブラック 質量(g)スピーカー:約318、送信機:約29 電圧(V)DC5 出力Bluetooth標準規格Power Class1 電源スピーカー:リチウムイオンバッテリー、送信機:DC 連続使用時間(時間)約12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:約244×53×185 機能ハンズフリー、iAP over Bluetooth マイクロフォン部Electret Capacitor 寸法(Φ×mm)送信機:約58×23 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0 到達距離(m)送信機:約30 保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1 充電時間(時間)約4 スピーカータイプ:フルレンジ、ネット:ファブリック、DSEE 、USB Type-C、オートパワーOFF、内蔵電池 バッテリー容量(mAh)2900 送信周波数(GHz)送信機:2.4帯 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式FHSS 通信距離(m)約30 周波数帯域(GHz)2.4 伝送帯域(Hz)A2DP:20- 20000(44.1 kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷