ボイスレコーダー/ICレコーダー :「USB 電池」の検索結果
WindowsとMacに両対応。
マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。
電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。
PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。
底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約60(コード除く)
電源USBバスパワー対応(5V 100mA)
コード長さ(m)2
外径×全長(mm)Φ65×120
対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降
周波数特性40~16,000Hz
プラグUSB(A Type)
動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上
指向性単一指向性
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ボイスレコーダー/ICレコーダー
- ヘッドホン/イヤホン/マイク
- スピーカー
- アンプシステム
- ポータブルPAシステム
- セットコンポ
- ラジオ
- ラジカセ
- レコードプレーヤー
- ポータブルオーディオ
- オーディオ/MIDIインターフェース
- オーディオミキサー
- カラオケ機器
- オーディオケーブル
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。