ボイスレコーダーとは、音声を録音してデータとして残すための機械です。長時間の音声の記録が可能なので、講義や打ち合わせ、取材などの録音に利用することができます。カメラも搭載され、音声と映像を一度に残せるタイプのものは、会議用として便利です。AM・FMラジオも聞くことができ、ラジオの録画もできるものもあり、趣味として使うこともできるでしょう。電話通話録音機は、振り込め詐欺やいたずら電話などの犯罪防止として電話に取り付けることもできます。
123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
小さいだけでなく、薄い、小さい、長時間など用途に合わせて選べる小型サイズ汎用性と信頼性が高い.mp3録音形式採用。音楽用音声処理チップで解像度の高いはっきりした音質。極薄で小型なボイスレコーダーを基本に長時間で小型、長時間で薄型の3展開。使用環境によって選べる小型形状。録音に特化したボイスレコーダー4つのポイント01)洗練されたMP3録音方式02)エラーファイルを修復保存03)操作不要の録音予約録音04)再生機能強化のリモコン採用録音技術その1【収録形式】音楽ファイルに使われる音楽圧縮形式mp3をボイスレコーダーに採用メモリー容量を抑えつつも高品質に音声を収録できます。また、PCやスマホ、他の音楽プレイヤーでの互換性も高く、本機器以外で再生するにも優れています。録音技術その2【リカバリー機能】独自の修復技術♯リカバリー機能とは?録音途中の電源消失、衝撃、浸水などで正常に録音が終了されなくてもファイルを安全に回復する機能※すべてのエラーファイルを保証する機能ではありません。録音技術その3【予約録音】ボタンを押さずに録音 予約録音技術録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。録音技術その4【リモコン再生】早送/早戻ではなく、10秒もしくは2分のスキップ再生を採用簡単操作のリモコン付属録ったその場で再生確認が可能。早送り、早戻し、消去、機器設定までもがリモコンで操作可能。→スマホで再生OTG接続で再生やファイル管理がスマートフォンで可能※OTGに対応でブラウザ機能が必要です。→PCで再生PCを使えばファイル管理や各種設定が簡単に行えます。・PC用アプリで簡単設定本体に収録されているPC用アプリを使用すると各種設定が画面上で簡単に操作できます。※アプリはWindows専用です。本機器はMacOSではご利用になれません。・音声起動録音音があるときだけ録音を開始し、無音になると自動的に録音一時停止になります。音声の無い無駄な録音を減らします。・音声起動録音レベル調整VOS起動音量調節録音開始の音声レベルが変更可能。周囲の状況に合わせて調整できます。・マイク感度調整マイク感度の設定で最適な音質を保証します。・繊細な音を収録するPCM録音・録音日時記録【小型だからできる!こんな使い方】本体に内蔵されたマグネット収納するより貼り付ける!磁力で鉄板に張り付く。シールでメモを貼るイメージがボイスレコーダーでも行えます。ストラップホールでぶら下げる本体ボディはアルミ製で頑丈です。そのため、小さいストラップホールを設けることが可能になりました。付属のストラップでキーホルダーのような使い方も可能です。付属のクリップを利用するクリップが同梱されています。クリップを使えばポケットやカバンなどひっかけて使うことができます。
セット内容本体、イヤホン、リモコン、USB充電ケーブル、ストラップ、フック充電時間約1時間最大録音件数9999
ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵aiwa(アイワ)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
手軽に使える乾電池式ICレコーダーボタン一つで録音開始するシンプルな操作スリムデザインで持ち運び便利USB接続でデータ転送(Type-C)スピーカー音声出力:100mW外部MicroSD対応入力端子:マイク入力端子(Φ3.5mm)×1出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)×1液晶サイズ:23mm×23mm消費電力:0.4W(再生)連続使用時間(録音):最長約70時間録音形式:MP3/WAV【MP3】32kbps/580時間、64kbps/290時間、128kbps/165時間、192kbps/97時間【WAV】512kbps/36時間、768kbps/24時間、1024kbps/18時間、1536kbps/12時間リピート機能:全リピート、1リピート、シャッフル時間経過表示(日付・時間表示機能)定時録音効果(1回、毎日、日時指定)イコライザー機能(ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ)ホールドスイッチ搭載
用途ボイスレコーダー 録音 乾電池 高音質 MicroSD対応 コンパクト シンプル付属品取扱説明書(保証書)、USBケーブル/Cポート、イヤホン、単4形乾電池×2本材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)38.3電源単4形乾電池×2本メモリー内蔵:8GB寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×1.9×11
DSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサー TEACDSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサーTEAC
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラの動画撮影時に使用することで、より高音質な動画撮影を可能にするミキサー統合型の4トラック リニアPCMレコーダーです。 TASCAMが長年培ってきたプロフェッショナル向けのオーディオレコーダー技術を投入し、高音質と動画撮影での利便性を両立しました。 編集時の音合わせを容易にする多彩なスレートトーンジェネレーター TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載で高音質化設計を実現 最大4チャンネルの同時録音仕様で様々な録音シーンに対応
仕様【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:50mW + 50mW、【USB】コネクター:Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【等価入力雑音】-120dBu以上付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)605(電池を含む)、510(電池を含まず)消費電力(W)5.4(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2)アナログ出力【CAMERA OUT (LOW)端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-50dBV、最大出力レベル:-30dBV、【CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+10dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×93.2×78(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA) :約4.5、ニッケル水素電池(eneloop):約5、ニッケル水素電池(eneloop pro):約6記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力【1/L端子、2/R端子】ファントム電源対応、コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+11dB、(MID)+36dB、(HIGH)+52dB、(HI + PLUS)+64dB、【LINE 選択時】 入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+24dBu、【3-4端子】プラグインパワー対応、コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+3dB、(HIGH)+26dB、(HI + PLUS)+38dB、【CAMERA IN端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
ステレオマイクロホン audio-technicaステレオマイクロホンaudio-technica
9,398税込10,338
1個
当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。 プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。 屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。 堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。 ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約76(コード除く)外形寸法(mm)Φ21×120電源電池/プラグインパワー方式両用コード長さ(m)0.3周波数特性70~16,000HzプラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)電池寿命約300時間(連続使用時)指向性単一指向性×2(ステレオ)インピーダンス(Ω)2k音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
コネクティングコード KA333 オリンパスコネクティングコード KA333オリンパス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
卓上ズームマイクロホン ME34 オリンパス卓上ズームマイクロホン ME34オリンパス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安定感のあるマイクスタンドで、広い部屋の講義でも安心録音。
寸法(mm)マイク部/約Φ13×112.8形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~10V)コード長さ(m)1本体寸法(mm)約112.8×17.5×34本体質量(g)約38(コード含む)周波数特性70~15000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極モノラル金メッキプラグアズワン品番64-9619-47指向性単一指向性
専用スタイラスペン 替え芯 iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil Tips iFLYTEK(アイフライテック)専用スタイラスペン 替え芯 iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil TipsiFLYTEK(アイフライテック)
2,098税込2,308
1セット
5日以内出荷
iFLYTEK AINOTE 2スタイラスペン専用 替え芯 5本セットです。
入数スタイラスペン交換用 替え芯×5本
PLAUD NotePin 専用ネックストラップ PLAUDNOTEPLAUD NotePin 専用ネックストラップPLAUDNOTE
3,100税込3,410
1個
4日以内出荷
NotePinをフックで簡単かつ強固に取り付けて首にかけることができる、専用デザインのネックストラップです。素材はナイロンタイプで耐久性に優れ、長時間の使用でも快適な着け心地を実現します。ダブルアジャスターで約38~78cmの範囲で長さを簡単に調整でき、首元にぴったりフィット。移動中や作業中でもNotePinを首に掛けておけば、いつでもすぐに録音でき、紛失の心配も軽減します。
セット内容NotePin専用ネックストラップ ×1質量(g)3.8寸法(cm)約38~78素材合金、ナイロン、TPU
NotePin Purple 通常版 PLAUDNOTENotePin Purple 通常版PLAUDNOTE
25,980税込28,578
1個
当日出荷
PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間とともにあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あなたがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。
ICレコーダー TASCAM(タスカム)ICレコーダーTASCAM(タスカム)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
A-B/X-Y可動式マイク搭載32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー USB Type-C対応プロ品質の録音を片手で簡単に『DR-07XP』は、音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビューなど様々な用途でプロ品質の録音や、音声配信を簡単に行えるポータブルハンドヘルドレコーダーです。32ビットフロート録音に対応し、入力レベルの設定を気にせず録音可能。A-BおよびX-Y方式に対応した可動式マイクを搭載し、収録素材に応じて最適なマイキングを選択できます。小型軽量のため片手で簡単に操作でき、大切な瞬間を逃しません。
仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-07XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)184 /136 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×159.6×27 ( マイク閉状態)、90.3×159.6×27 (マイク開状態)動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル
AINOTE Air2用ペン iFLYTEK(アイフライテック)AINOTE Air2用ペンiFLYTEK(アイフライテック)
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
AINOTE Air2用タッチペンです。専用のWacomスタイラスペンは、AINOTE Air2 本体にマグネットで装着できます。・充電不要・内蔵イレイサー(消しゴム機能)・5種類のペンスタイル・高い応答性と精度・軽量で快適な使い心地
AINOTE Air2用Pen Refill Set iFLYTEK(アイフライテック)AINOTE Air2用Pen Refill SetiFLYTEK(アイフライテック)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
AINOTE Air2用Pen Refill Setです。
入数スタイラスペン交換用 替え芯×5本
バウンダリーマイクロホン ME33 OM SYSTEMバウンダリーマイクロホン ME33OM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル)付属品専用アダプター(PA10)質量(g)約110形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(1.5V~5V)コード長さ(m)2感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)周波数特性70~10000Hz寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず)出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル)指向性全指向性
メディア レコーダー とうしょうメディア レコーダーとうしょう
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
パソコン不要でCDからCDへ2.5倍速ダビング。メディアレコーダー。撮りだめたVHSテープや8mmテープをかんたんにダビングできる。外部プレーヤーからDVD/SD/USBのメディアに録画可能。TVチューナー内蔵機器との接続でTV番組録画も。本機をTVモニターと接続で大画面で観ることも可能。
用途テレビ番組や懐かしの曲、古い映像を家族や友人と楽しむ。ダビング メディア レコーダー。 パソコン不要簡単操作 録画記録 メディア移動 DVD・USB・SD録画。仕様DVD/USB/SD録画/USB/SD/DVD録画/VHS、8mmよりDVD、USB/SDへの録画/TVチューナー内蔵機器接続でTV番組録画可能/TVモニター接続・出力付属品AVコード・AC電源コード材質ABS樹脂質量(kg)0.8ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×45ディスプレイ4.3インチカラー(LED)
コンパクトガンマイクロホン ME31 オリンパスコンパクトガンマイクロホン ME31オリンパス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~5V)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155本体質量(g)約97.5(コード含む)周波数特性70~14000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極金メッキプラグアズワン品番64-9619-46指向性単一指向性
USB型ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)USB型ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【8GBのUSBメモリースティックとして使えてボイスレコーダーにもなる】USBがType-CになってPC、スマートフォンにも対応。スマホですぐに再生が可能一度の充電で音声起動録音の待機時間が20日間と長期間維持商談や会議、打ち合わせ、電話中など、あっ録音したいと思った場面にUSBメモリーが手元にある状況は意外と多い。そのUSBメモリーのメモリー機能はそのままにボイスレコーダー回路を搭載しました。ボイスレコーダーなのに音楽録音のような音質で録音する音声品質は驚くほど綺麗で透明感ある音質で録音できます。自分の声も怖いくらいにはっきり明確に録音できています。USB端子がType-Cになりました。これによりPCのみならず、スマートフォンにも対応します。スマホのデータ保存のほか、録音内容もPC、スマートフォンでも再生が可能になりました。20時間持続する音声感知録音音声が無い時は録音を停止し、音声があるときだけ録音する音声感知録音(VOS)USBボイスレコーダーは音声が無い時は録音一時停止ではなく、電源OFFになります。音声を感知して電源ON→録音 の動作を自動で行います。そのため消費電力が最小に抑えらるので最長20日間の音声待機が可能になりました。従来のVOS動作:音声起動録音の待機中は録音一時停止状態←消費電力は録音と同じ新型のSVOS動作:音声起動録音の待機中は電源までOFFにする←消費電力が極端に少ないUSBメモリーの外観を崩さない録音スイッチ普段はUSBメモリーとして活用し、録音が必要な時にダイヤル式のスイッチを回すだけで録音開始。USBメモリーとして違和感のある電源スイッチなどはこの機器には存在しません。Type-Cでより便利になったUSBボイスレコーダー・8GBのUSBメモリースティックとしてデータの保存・専用マイクとアンプ回路を内蔵したボイスレコーダー・Type-C端子でスマートフォンに対応・再生はPCとスマートフォンでも可能・音声起動録音VOSは録音待機時間が20日間・シリーズ最高音質!ボイスレコーダーなのに透明感ある音質驚くほど透明感ある録音専用アンプ追加でより、高音質へボタンを押さずに録音 予約録音技術録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。様々な場所に設置可能 本体内蔵マグネットキャップ部にマグネットを内蔵しており、様々な場所で使用可能です。録音日時記録USBメモリー内に時計回路を内蔵しています。録音した日時が記録されています。メモリー録音時間PCM|約24時間XHQ|約144時間HQ|約288時間バッテリー持続時間PCM|約22時間XHQ|約22時間HQ|約26時間
その他【音声起動録音】待機時間約20日寸法(mm)65.5×11×19.5質量(g)13バッテリー3.7V,Li-Polymer 120mAhメモリー8GB記憶数最大9999ファイル充電時間約1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%
極細ペン型ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)極細ペン型ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
【極細ボールペン×ボイスレコーダー】Q&AQ:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。
セット内容本体、専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ホールペン芯、取扱説明書質量(g)約19.9直径×長さL(Φmm×mm)11.4×134.2環境WindowsOS
腕時計型長時間ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)腕時計型長時間ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
腕時計型で携帯に便利時計と一緒に表示される録音アイコンで操作を確実にするスマートウォッチ風の外観でファッショナブル録りたい! ボタンを押す! これで録音開始。職場 会議 病院 医師の説明 高齢者 簡単操作 日本語説明書付き パソコン接続可能録音中の確認録音が開始されたことが目で確認できるのも腕時計型の特徴時計を見るしぐさはごくごく自然なこと。現在時刻表示なので違和感なく、録音状況をさりげなく確認できます。録音中であることが確認できるのは大変安心感があります。現在時刻表示と録音状況表示に切り替えが可能です。腕時計型であることの利点ボイスレコーダーというとインタビューや会見などで話相手に突き出して使うイメージがありますが、相手が緊張してしまったり、なんとなく失礼にもなります。「大事なお話なので録音させていただきます。」の後の会話がスムーズになります。雑音が入りにくい腕時計型ボイスレコーダーは内部にマイクを内蔵しています。そのため本体を擦るとマイクが筐体の振動を雑音として録音してしまいます。腕時計型にすることで腕に密着して擦り音が低減されるという利点もあります。もちろん、録音中に触ったり、ぶつけたりすると雑音となりますが、腕にはめた状態で動いても比較的密着しているため雑音が入りにくいです。MLCメモリ採用ボイスレコーダーにおいて大変重要な部品のひとつにメモリーICがあります。SDカード、USBメモリーやもちろんスマートフォンにも搭載されています。このメモリーICには記録方式が様々あり、用途に合わせて安価なものから高価なものまであります。腕時計型ボイスレコーダーに採用されているメモリーICはMLC方式と呼ばれる非常に耐久性が高く、書き込み回数も極端に耐久性が高いメモリーを採用されています。主に業務用や過酷な環境で使われるドライブレコーダー専用メモリーなどに採用される高級なメモリーです。時には証拠としても扱われる録音データ。本製品は一般的なボイスレコーダーと格段に異なる重要事項です。互換性の高いMP3方式音声はデジタル化されて圧縮されます。圧縮方式は.mp3形式を採用しています。高圧縮にも関わらず、安定した音質と再生ソフトウエアとの互換性が高い方式です。OTGケーブルを使用するとスマートフォンでの再生も可能です。
付属品本体、ベルト、取扱説明書寸法(mm)27.7×75.2×112.3質量(g)27.2バッテリー3.7V,Li-Polymer 180mAh記憶数最大9999ファイル充電時間1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%充電端子USB Type-C
ペン型ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン型ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
【高級/録音しながらメモれる!】・つや消し高級ボールペン・高品質 SLCメモリ・イヤホン・リモコン付きで録ったその場ですぐ確認!・ボールペンのスタイルを崩さない:本体に操作ボタンが一切ありません。各種設定(録音品質洗濯・音声起動録音・音声感知レベル調整・現在日時登録)はPC専用アプリで簡単に設定ができます。[Q&A]Q:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。
付属品専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ジャックキャップ、替え芯1本、取扱説明書質量(g)26.5環境対応WindowsOS
リニアPCMレコーダー TASCAM(タスカム)リニアPCMレコーダーTASCAM(タスカム)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず)消費電力(W)7.5(最大時)電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む)接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用動作温度(℃)0~40出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB)USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
乾電池対応スティック型ICレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,998税込7,698
1台
予約販売
ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W
エレクトロチャイムユニット(BX・BE・RMM・TT・RUXシリーズ用) ユニペックス(UNI-PEX)エレクトロチャイムユニット(BX・BE・RMM・TT・RUXシリーズ用)ユニペックス(UNI-PEX)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
6種類のチャイム音(上り4、下り4、上り2、下り2、1音、ページング)の何れかを選択できます。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、卓上型ベーシックアンプBEシリーズ、船内指令装置TTシリーズ、リモートマイクRMMシリーズに組込可能です。
電源(V)DC12~15(接続機器より受電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×16.5質量(g)約40
ミニウィンドジャマー(ソニーPCM-D100用)  グレー RYC055458 RYCOTE(ライコート)ミニウィンドジャマー(ソニーPCM-D100用) グレー RYC055458RYCOTE(ライコート)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。ソニーPCM-D100ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
モノラルマイクロホン audio-technicaモノラルマイクロホンaudio-technica
5,298税込5,828
1個
当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。 プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。 2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ型式バックエレクトレットコンデンサー型寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm質量(g)約1(コード除く)電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2周波数特性30~18,000Hz電池寿命(通常使用で約)約500時間プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型)指向性全指向性インピーダンス(Ω)1.5k音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
ICレコーダー用スタンドクリップ CL4 オリンパスICレコーダー用スタンドクリップ CL4オリンパス
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
胸ポケットやかばんのポケットなどに本体を取り付けるアタッチメントです。スタンドとして音源に向けて設置することもできます。
対応機種LS-P4/LS-P2/DM-750(同梱)/DM-720(同梱)アズワン品番64-9619-55
ICレコーダー VP-20 OM SYSTEMICレコーダー VP-20OM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。【通話録音に便利】TP8(別売)をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。
仕様マイク:Φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:Φ3.5mm イヤホンインピーダンス 8Ω以上付属品主な/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付)メタリックブラック質量(g)37.5(電池含む)外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと)周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式/128kbps:44.1、32kbps mono:22.05、8kbps mono:11.025周波数特性内蔵ステレオマイク録音時/50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なるメモリー内蔵型NAND FLASH/8GBスピーカー内蔵/Φ10mm丸型ダイナミック記録ファイル形式リニアPCM/MP3録音時間(時間)内蔵メモリー8GB/リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時)/3+3
AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 500時間 新発売記念キャンペーン ソースネクストAutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 500時間 新発売記念キャンペーンソースネクスト
245,000税込269,500
1個
翌々日出荷
法人向けの新プラン。シリアル1本を購入いただくと、文字起こし500時間をチームで共有できます。
AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 1000時間 新発売記念キャンペーン ソースネクストAutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 1000時間 新発売記念キャンペーンソースネクスト
420,000税込462,000
1個
翌々日出荷
法人向けの新プラン。シリアル1本を購入いただくと、文字起こし1000時間をチームで共有できます。
専用スタイラスペン iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil iFLYTEK(アイフライテック)専用スタイラスペン iFLYTEK 3rd Generation l-PenciliFLYTEK(アイフライテック)
7,898税込8,688
1本
5日以内出荷
iFLYTEK AINOTE 2用スタイラスペンです。専用のWacomスタイラスペンは、AINOTE 2 本体にマグネットで装着できます。・充電不要・4096段階筆圧・消しゴム機能・8種類のペンスタイル・高い応答性と精度・軽量で快適な使い心地
超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボード マイコンキットドットコム超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボードマイコンキットドットコム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
封書などに入れて送れる超薄型ボイスレコーダーボード オリジナルの音声メッセージカードなどを簡単に作れる超薄型の高音質30秒ボイスレコーダーボードです。従来製品のMK-168の改良版で、録音時間が最大15秒から最大30秒と拡大されています。組み立て済みの録音用ボタン/再生用ボタン付き基板に、マイク、スピーカー、電池が付属しており、はんだ付けは不要です。録音/再生可能な最高周波数は約8kHzで、音質も従来製品より向上しています。さらにサイズも小さくなっています。 録音ボタンを押し続けるだけでメッセージを録音できますが、最初に2秒間押し続ける必要があります。これは、誤って録音がスタートし、録音済みのメッセージに上書きするのを防止するためです。
かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付き YAMAZEN(山善)かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付きYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
録音操作を音でお知らせ 音声ガイド機能付きボイスレコーダー操作方法:(1)番号ボタンを押す (2)録るボタンを押す 『1番に録音します。』と音声ガイド最大録音時間:約16時間最大録音件数:3件内蔵メモリー:512MB録音方式:MP3電池持続時間:(録音)約55時間、(再生)約50時間(別売・市販品のイヤホン使用時)/約46時間(内蔵スピーカー使用時)※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。イヤホン出力:3mWスピーカー出力:300mW
用途お医者様の難しい説明に、カラオケ 語学 習いごとの練習・録音に、大切な用件のメモ代わりに。質量(g)40電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×9.5取扱説明書(2.67MB)
リニアPCMレコーダー TEACリニアPCMレコーダーTEAC
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
32ビットフロート録音 6トラックポータブルレコーダー32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X6』は映像制作、楽曲制作、フィールドレコーディング、ポッドキャストなど、様々なシーンでの録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、ダイナミックレンジの広い高解像度の音声を記録できるため、大切な瞬間を逃しません。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●PortacaptureControl:iOS/iPadOS デバイス:iOS 16/iPadOS 16、iOS 15/iPadOS 15、iOS 14/iPadOS 14、Android デバイス:Android 11、Android 10注) 互換性があることを確認していますが、全ての端末での動作を保証するものではありません。●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子3-4 (入力選択を「MIC」設定時) 】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、(MIC 入力選択時のみファンタム電源対応)、入力インピーダンス:2.2k Ω以上、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、【入力端子3-4 (入力選択を「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、入力インピーダンス:9k Ω以上、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、【ライン入力 (アンバランス)】MIC/EXT IN 端子 (プラグインパワー対応)、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10k Ω以上 (プラグインパワーOFF時)、1.8k Ω以上 (プラグインパワーON時)、規定入力レベル:-20dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル :0 dBV、最小入力レベル:-67 dBV●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:最大4 チャンネル、録音トラック数:最大6 トラック (4トラック、ステレオミックス)●録音再生フォーマット:WAV(BWF):44.1k/48k/96kHz、16/24-bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容Portacapture X6 × 1、単3形アルカリ乾電池 × 4、取扱説明書 (保証書付き) × 1、TASCAM ID登録ガイド × 1質量(g)365/265 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)7.5 (最大時)電源単3形電池4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSB バスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×174.3×37.2 ( x突起を含まず)動作温度(℃)0 - 40記録メディアmicroSDカード (64MB - 2GB)、microSDHCカード (4GB - 32GB)、microSDXCカード (48GB - 512GB)※Class 10以上のカードが必要Bluetooth機器接続端子:Bluetooth アダプター (AK-BT1)専用オーディオ[アナログ]【ライン出力 (アンバランス)】LINE OUT 端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:210Ω、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6 dBV、【ヘッドホン出力】ヘッドホン端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW (THD + N 0.1% 以下、32 Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω、【内蔵スピーカー】0.4W (モノラル)USB端子:USB タイプC、転送方式:USB2.0 High-Speed、デバイスクラス:マスストレージクラス/USB オーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント)、サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96kHz、量子化ビット深度:24 bit、入力数:6チャンネル (本機からの出力)、出力数:2チャンネル (本機への入力)
メディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 とうしょうメディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画とうしょう
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
スマホからWi-fiで動画をDVDに録画できるメディアレコーダーアナログテープ(8mm/VHSテープ)を劣化する前にデジタル永久保存パソコン不要でDVD・CDへコピーが完結日本語ガイド画面であんしん操作wi-fiと専用アプリでスマホ内の動画ファイルをスマ録に転送してDVD-R/RWに焼付モニターと接続して大画面で視聴可能
用途ダビング マルチダビング PC不要 簡単操作 スマホ 動画 音楽 録音 ビデオ CD DVD デジタル化仕様対応記録メディア:DVD-R/RW、CD-R/RW、USB/SD(64GBまで)付属品ACアダプタ(約1.5m)、AVケーブル(約90cm)、取扱説明書質量(g)468電源(V)100 50/60Hzディスプレイ4.3インチカラー(LCD)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×4.8録音方式CD-R/WAV、USB・SD/WAV・MP3Wi-Fi2.4G録画方式MPG/MP4USB規格USB2.0
液晶保護フィルム Sony リニアPCMレコーダー PCM-A10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sony リニアPCMレコーダー PCM-A10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種リニア PCMレコーダー PCM-A10取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ボイスレコーダー用ライン入力改造キット マイコンキットドットコムボイスレコーダー用ライン入力改造キットマイコンキットドットコム
629税込692
1個
5日以内出荷
ボイスDX キヨラカボイスDXキヨラカ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スマホ通話も録音できる高音質のボイスレコーダー! 1.33インチのカラー画面で見やすく操作しやすい! 通常の録音はもちろん、スマホの通話も録音できます。※最初にスマホと接続が必要です。 最大3072kbpsの高音質録音が可能です 内蔵スピーカー搭載で録った音声をワンタッチ再生 亜鉛合金素材を採用でコンパクトなのに音割れの少ない再生音を実現 雑踏でも録音しやすいノイズ低減機能搭載 無音状態をカットするVOR機能搭載 タイムスタンプ機能搭載 重厚感のあるスタイリッシュなデザイン 大切なもの、メモ代わりなど使い道は無数 ※通話録音は本製品で通話しながらでしかできません。
仕様●サイズ:33×91×10mm●重量:59.4g●材質:亜鉛合金 画面:1.33インチIPSカラースクリーン●画面解像度:240×240●画面言語:6か国語(日本語含む)●録音形式:WAV●ビットレートでの録音容量:3072kbs/約10時間、1536kbps/約20時間、512kbps/約68時間●音楽再生フォーマット:MP3、FLAC、APE等のロスレス音楽●電源:リチウムポリマー 260mA●電池族時間(目安):512kbps、ノイズ低減オン状態で約20時間●転送速度:USB1.1●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-26
5日間連続録音 長時間録音小型ボイスレコーダー MEDIK(メディク)5日間連続録音 長時間録音小型ボイスレコーダーMEDIK(メディク)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
小型マイクロボイスレコーダー 長時間5日120時間連続録音可能(乾電池パック装着時) グラフィックLCD内蔵 マイク感度設定機能 多言語サポート 5段階の録音品質選択(PCM、XHQ、HQ、SP、LP) 鮮やかな原音 リニアPCM録音方式を採用 録音の日付、時間設定機能 バッテリーパック装着時、約120時間 録音で35時間再生可能(スピーカー再生) VOS(音感知録音)機能内蔵とVOSレベル設定
仕様●サイズ:本体 65.5(W)×19.3(H)×15.3(D)mm●バッテリーパック:11.5(W)×36.3(H)×12.3(D)●重量:本体のみ/約18.3g、バッテリーパック装着時/約40g●材質:ABS樹脂・IC●メモリ容量:8GB●録音保存時間:PCM/約24時間、XHQ/約144時間、HQ/約288時間、SP/約576時間、LP・約1152時間●バッテリー駆動時間●▼本体:録音(PCM、XHQ)/約12時間、(HQ、SP、L)/約16時間再生●▼本体スピーカー:約4時間再生●▼イヤホン再生:約10時間(再生バッテリーパック使用)●▼録音/約120時間(HQ基準)、再生/約35時間(イヤホン使用)●実用最大出力:イヤホン/3.5mW+3.5mW/32Ω、スピーカー/500mW/8Ω●充電時間:約2時間●最大録音件数:9999●使用環境:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露NG)●付属品:イヤホン、USBケーブル、バッテリーパック、クリップ、ストラップ、取扱説明書●保証期間:1年●生産国:韓国アズワン品番67-9274-64
GROVE - レコーダー v3.0 Seeed StudioGROVE - レコーダー v3.0Seeed Studio
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ CHINO(チノー)Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズCHINO(チノー)
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザでデータのモニタリングができるレコーダです。 接続機器の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。
仕様●サイズ:H100mm×W60mm×D120mm●通信種類:イーサネット、RS-485●測定点数:120点●内部メモリー:容量8GB●最大消費電力:6W●質量:約350g
USB延長ケーブル KP19 OM SYSTEMUSB延長ケーブル KP19OM SYSTEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ICレコーダー用USB接続ケーブル。
ボイスレコーダー/ICレコーダー