絞り込み
最大録音時間(時間)
- 0.5(1)
- 11(1)
- 19(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 45(2)
- 290(1)
- 572(1)
- 580(1)
記録ファイル形式
- WAV
- ADPCM(1)
- FLAC(1)
- MP3(16)
- PCM(1)
- WMA(1)
- その他(6)
- リニアPCM(6)
記録メディア
- microSDHCカード(3)
- microSDXCカード(1)
- microSDカード(3)
- その他(1)
- 内蔵メモリ(3)
色
その他(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(6)
ホワイト(2)
ブランド
- オーム電機(3)
- TEAC(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- iFLYTEK(アイフライテック)(2)
- DingTalk(2)
- サンワダイレクト(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- ディーエーピーネットワーク(1)
- PLAUDNOTE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボイスレコーダーとは、音声を録音してデータとして残すための機械です。長時間の音声の記録が可能なので、講義や打ち合わせ、取材などの録音に利用することができます。カメラも搭載され、音声と映像を一度に残せるタイプのものは、会議用として便利です。AM・FMラジオも聞くことができ、ラジオの録画もできるものもあり、趣味として使うこともできるでしょう。電話通話録音機は、振り込め詐欺やいたずら電話などの犯罪防止として電話に取り付けることもできます。

AIライティングレコーダー SR302PRO
iFLYTEK(アイフライテック)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます色ブラック記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc容量(GB)32言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語本体寸法(mm)約117.5×46×15本体質量(g)約99.6バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)充電時間約1時間40分付属品USB Type-Cケーブルその他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)
PLAUDNOTE¥25,000税込¥27,5001個当日出荷PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×2、VPU×1ストレージ64GB
デジタルICレコーダー
オーム電機¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
小型デジタル録音機 8GB
ファミリー・ライフ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷物忘れ対策におすすめ!充電式の小型録音機。 かかりつけのお医者さんの診療内容や銀行で話した内容など、忘れたくない事や何度も繰り返して聞きたい事を簡単に録音・再生。 診察時・習い事・集会。軽量約40g。 サッと取り出せる!メモ代わりに活用! 電話の通話録音に。オレオレ詐欺対策に!付属のピンマイク使用で固定電話の録音も可能に! 3つのボタンでラクラク操作。軽い!小さい!簡単! 最大録音時間約572時間 内蔵フラッシュメモリ8GB 電池不要※充電は付属のUSBケーブルからとなります。付属品電話用ハブ、接続ケーブル、専用アダプタ、イヤホン、ピンマイク、USBケーブル、日本語説明書材質ABS樹脂、他色ブラック質量(g)(約)40電源内蔵リチウム電池連続使用可能時間(録音)約20時間、(再生)約13時間(イヤホン再生時)解像度ディスプレイ:128×64pix寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)3.5×1.2×8.3録音方式ファイル形式:WAVファイル記録メディア内蔵フラッシュメモリー:8GB再生可能ファイル形式WAV・MP3・WMA録音時間(時間)(低音質)約572・(高音質)約48
腕時計型ボイスレコーダー
ファミリー・ライフ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。 録音だけでなく、腕時計や歩数計としても日常的に使えます。 [ラクラク簡単操作]ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。 [音楽再生機能搭載]音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。 何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。 時計表示機能・歩数計機能・約19時間の連続録音可能 相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約4.6×2.5×0.85質量(g)約38材質亜鉛合金適合腕周(cm)約16~23充電時間(時間)約2(USB充電)使用時間(時間)録音:約19・再生:約20録音方式WAV再生形式MP3・WMA・WAV容量(GB)8セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、イヤホン変換ケーブル、取扱説明書録音時間(時間)約19
AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷番号ボタンと開始または再生ボタンを順に押すだけで、すぐに録音・再生。 気軽に音声メモを残せる。 難しい説明を聞くときや、ご家族への伝言・備忘録に。 録音件数最大5件。 誤作動防止のホールド機能付き付属品ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約41(乾電池を除く)外形寸法(mm)幅46.3×高さ95×奥行19.5(突起物を除く)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本※別売)電池寿命(時間)【録音】約125時間【再生】約95時間(イヤホン)、約55時間(スピーカー)内部メモリー8GB接続端子イヤホン…Φ3.5mm ステレオミニジャック録音時間最大34時間(1つの番号につき最大8時間)色(本体)ホワイト録音方式WAV(圧縮方式)最大出力(mW)スピーカー…200mW×1、イヤホン…9mW×2
ボイスレコーダー
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載。スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHzセット内容充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリーマイクロホンステレオマイクメモリー16GB再生可能時間10時間録音方式MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz再生形式MP3/WAV
デジタルボイスレコーダー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン質量(g)38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示液晶サイズ23×21mm電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値)入力端子マイク入力端子(Φ3.5)S/N比40dB以上対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP)出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mWRoHS指令(10物質対応)対応出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW容量(GB)4最大出力(mW)スピーカー音声:100再生周波数(kHz)20~20
AIライティングレコーダー VOITER SR502J
iFLYTEK(アイフライテック)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1寸法(mm)約125×62.26×14.8色ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
新腕時計型ボイスレコーダー
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。時計表示機能。約10時間の連続録音可能。一部組立式。3ヶ月間保証書付きセット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。材質ABS樹脂、シリコン色ブラック質量(g)(約)23.8電源USB充電式充電時間約2~3時間ディスプレイサイズ:0.96寸連続再生時間約14~15時間対応フォーマット録音:MP3/WAV記録メディア内蔵メモリ録音時間(時間)連続:約10~11寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245入力電圧5V1A容量(GB)内蔵メモリ:32
デジタルICレコーダー 4GB
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書色グレー質量(g)約18(乾電池を除く)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず)メモリー4GBディスプレイ128×32ドットLCD動作環境5~35℃/~80%接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps記録メディアmicroUSB録音時間(時間)約35再生時間(時間)最大約30再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック
DingTalk¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷仕事をもっとスマートに。思考整理 | AI文字起こし | 翻訳 | タスク管理付属品マグネット式メタルリング質量(g)40.8備考録音データは一度DingTalkアプリに同期(転送)後、MP3 / WAV形式へ変換して書き出し・共有可能(ストレージ)一部容量はシステム利用のため、実際の空き容量は表示容量より少なくなりますモーターバイブレーションモーター使用チップBES2800(6nm AIオーディオチップ)対応【リアルタイム翻訳】8ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、広東語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語)【同時通訳】21ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、広東語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語、タイ語、インドネシア語、スペイン語[スペイン・アルゼンチン・メキシコ]、ポルトガル語[ポルトガル・ブラジル]、ベトナム語、イタリア語、アラビア語、ポーランド語、フィリピン語、マレー語)方言認識:31種対応本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60 × 91.6 × 3.8マイクロホン全指向性マイク5基+骨伝導マイク1基機能インジケーターランプ、録音ボタン、クラウド連携:アプリ連携時にクラウドへ自動バックアップ・同期可能バッテリー660mAh(約1.5時間でフル充電)充電時間約1.5時間(0%から100%まで)ディスプレイ0.95インチ カラー高精細ディスプレイ録音時間最大連続約45時間バッテリー容量(mAh)660充電方式Type-C充電録音方式(エクスポート形式)MP3 / WAV操作キーAI音声キーBluetoothBluetooth 5.0+待機時間最大約60日間ケースマグネット式ケース付属Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz容量(GB)クラウドストレージ:10GB(DingTalkクラウド)ストレージ64GB
TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー シルバー
DingTalk¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷仕事をもっとスマートに。思考整理 | AI文字起こし | 翻訳 | タスク管理付属品マグネット式メタルリング質量(g)40.8備考録音データは一度DingTalkアプリに同期(転送)後、MP3 / WAV形式へ変換して書き出し・共有可能(ストレージ)一部容量はシステム利用のため、実際の空き容量は表示容量より少なくなりますモーターバイブレーションモーター使用チップBES2800(6nm AIオーディオチップ)対応【リアルタイム翻訳】8ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、広東語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語)【同時通訳】21ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、広東語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語、タイ語、インドネシア語、スペイン語[スペイン・アルゼンチン・メキシコ]、ポルトガル語[ポルトガル・ブラジル]、ベトナム語、イタリア語、アラビア語、ポーランド語、フィリピン語、マレー語)方言認識:31種対応本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60 × 91.6 × 3.8マイクロホン全指向性マイク5基+骨伝導マイク1基機能インジケーターランプ、録音ボタン、クラウド連携:アプリ連携時にクラウドへ自動バックアップ・同期可能バッテリー660mAh(約1.5時間でフル充電)充電時間約1.5時間(0%から100%まで)ディスプレイ0.95インチ カラー高精細ディスプレイ録音時間最大連続約45時間バッテリー容量(mAh)660充電方式Type-C充電録音方式(エクスポート形式)MP3 / WAV操作キーAI音声キーBluetoothBluetooth 5.0+待機時間最大約60日間ケースマグネット式ケース付属Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz容量(GB)クラウドストレージ:10GB(DingTalkクラウド)ストレージ64GB
ワンタッチ録音!小型ボイスレコーダー 8GB内蔵 長時間録音 USB充電式 会議・商談・証拠録音に最適 スピーカー内蔵
ディーエーピーネットワーク¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷大事な会話を聞き逃さない!ワンタッチで即録音できる小型ボイスレコーダーです。8GB内蔵で会議や商談、講義の記録もこれ一台でしっかり保存。USB充電式で電池不要、約1~2時間の充電で最大約10時間の録音が可能です。軽量約37.5gのコンパクト設計でポケットに入れて持ち運びもラクラク。スピーカー内蔵でその場ですぐ再生でき、日常からビジネスまで幅広く活躍する便利アイテムです。用途会議・商談・講義・取材の記録や大事な会話の聞き逃し防止に。付属品本体、USBケーブル、AUXケーブル、イヤホン、マイク、ACアダプター、説明書寸法(mm)35×13×83質量(g)37.5電源USB充電連続使用時間(時間)録音 約9~10/再生 約4~5周波数特性32kbps~1536kbpsメモリー8GB内蔵充電時間(時間)約1~2録音方式WAV
カメラ用リニアPCMレコーダー
TEAC¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。 4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。 内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能 マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載 動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き)質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず)消費電力(W)5.0(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4)アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
DSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサー
TEAC¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラの動画撮影時に使用することで、より高音質な動画撮影を可能にするミキサー統合型の4トラック リニアPCMレコーダーです。 TASCAMが長年培ってきたプロフェッショナル向けのオーディオレコーダー技術を投入し、高音質と動画撮影での利便性を両立しました。 編集時の音合わせを容易にする多彩なスレートトーンジェネレーター TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載で高音質化設計を実現 最大4チャンネルの同時録音仕様で様々な録音シーンに対応仕様【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:50mW + 50mW、【USB】コネクター:Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【等価入力雑音】-120dBu以上付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)605(電池を含む)、510(電池を含まず)消費電力(W)5.4(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2)アナログ出力【CAMERA OUT (LOW)端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-50dBV、最大出力レベル:-30dBV、【CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+10dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×93.2×78(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA) :約4.5、ニッケル水素電池(eneloop):約5、ニッケル水素電池(eneloop pro):約6記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力【1/L端子、2/R端子】ファントム電源対応、コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+11dB、(MID)+36dB、(HIGH)+52dB、(HI + PLUS)+64dB、【LINE 選択時】 入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+24dBu、【3-4端子】プラグインパワー対応、コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+3dB、(HIGH)+26dB、(HI + PLUS)+38dB、【CAMERA IN端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
ショットガンマイク搭載 カメラ用リニアPCMレコーダー
TEAC¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷自社設計の高性能ショットガンマイク搭載 カメラのアクセサリーシューに装着可能、高い機動性を実現 シーンに合わせて使い分けられる4つのEQプリセット搭載 簡単なセッティングで高音質の収録が可能 フローティング構造、ノイズアイソレーションアームでハンドノイズやレンズの動作ノイズを低減 カメラ本体にもDR-10SGの音声を入力可能なCAMERA OUT端子搭載 動画ファイルとの位置合わせを容易にするスレートトーン機能 異なるレベルで2系統の同時録音を行うことができるデュアル録音機能 電池が切れる前に収録中のデータ消失を回避する自動ファイルクローズ処理 オートレベル機能やリミッター機能など、録音レベル設定によるトラブルを防止する機能を搭載 電池を含めても110gと、小型かつ軽量な筐体 単4形電池1本で約8.5時間連続駆動(アルカリ乾電池使用時)付属品ウィンドスクリーン、ノイズアイソレーションアーム、アッテネートケーブル、ケーブルクリップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)110(電池を含む)、98(電池を含まず)消費電力(W)0.75(最大時)電源単4形電池1本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワーアナログ出力(CAMERA OUT/ PHONES(LINE OUT 1-8))コネクター:3.5mm(1/8”)ステレオミニジャック(音声出力は DUAL MONO出力)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×168.1×70.3(突起部を含まず)周波数特性50Hz~20kHzS/N比78dB以上 (MICゲイン +30dB、A-weight)対応フォーマット(V1.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、(V2.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、【MP3】44.1k/48kHz、24bit mono/poly、録音:128k/192k bps、再生: 32k~320k bps動作温度(℃)0~40電池使用時間(時間)アルカリ乾電池(EVOLTA):約8.5、ニッケル水素電池(eneloop):約7.5、リチウム乾電池(Energizer ULTIMATE LITHIUM):約15記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力(マイク入力)指向特性:スーパーカーディオイド、マイクゲイン:0~+50dB (1dB step)USBタイプコネクター:Micro-Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス