ボイスレコーダー/ICレコーダー :「電源ケーブル」の検索結果
ボイスレコーダーとは、音声を録音してデータとして残すための機械です。長時間の音声の記録が可能なので、講義や打ち合わせ、取材などの録音に利用することができます。カメラも搭載され、音声と映像を一度に残せるタイプのものは、会議用として便利です。AM・FMラジオも聞くことができ、ラジオの録画もできるものもあり、趣味として使うこともできるでしょう。電話通話録音機は、振り込め詐欺やいたずら電話などの犯罪防止として電話に取り付けることもできます。
関連キーワード
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
すぐ録りたい時に対応できる「ワンタッチ録音」機能があります。付属のmicroUSBケーブルまたはmicroSDカード(別売)でパソコン等へのファイル転送が可能です。
仕様カラー:ブラック サイズ(mm):40×110×20 重量(g):約46(乾電池含まず) 外部マイク端子:Φ3.5mmステレオ イヤホン端子:Φ3.5mmステレオ 液晶サイズ:23×23mm 内蔵メモリ:8GB microSDカード:最大32GB(Class6以上に適応) スピーカー:範囲/750~18.000Hz、出力/110mW 音楽再生・対応フォーマット:MP3、WMA FMラジオ:周波数/76~108MHz 対応OS:Windows(R)10・8・7、MacOS X 10.8~ 電源:単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 付属品:ステレオイヤホン、microUSBケーブル
アズワン品番4-5291-02
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌々日出荷
スマホ通話も録音できる高音質のボイスレコーダー!
1.33インチのカラー画面で見やすく操作しやすい!
通常の録音はもちろん、スマホの通話も録音できます。※最初にスマホと接続が必要です。
最大3072kbpsの高音質録音が可能です
内蔵スピーカー搭載で録った音声をワンタッチ再生
亜鉛合金素材を採用でコンパクトなのに音割れの少ない再生音を実現
雑踏でも録音しやすいノイズ低減機能搭載
無音状態をカットするVOR機能搭載
タイムスタンプ機能搭載
重厚感のあるスタイリッシュなデザイン
大切なもの、メモ代わりなど使い道は無数
※通話録音は本製品で通話しながらでしかできません。
仕様●サイズ:33×91×10mm●重量:59.4g●材質:亜鉛合金 画面:1.33インチIPSカラースクリーン●画面解像度:240×240●画面言語:6か国語(日本語含む)●録音形式:WAV●ビットレートでの録音容量:3072kbs/約10時間、1536kbps/約20時間、512kbps/約68時間●音楽再生フォーマット:MP3、FLAC、APE等のロスレス音楽●電源:リチウムポリマー 260mA●電池族時間(目安):512kbps、ノイズ低減オン状態で約20時間●転送速度:USB1.1●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-9276-26
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ボイスレコーダー/ICレコーダー
- ヘッドホン/イヤホン/マイク
- スピーカー
- アンプシステム
- ポータブルPAシステム
- セットコンポ
- ラジオ
- ラジカセ
- レコードプレーヤー
- ポータブルオーディオ
- オーディオ/MIDIインターフェース
- オーディオミキサー
- カラオケ機器
- オーディオケーブル
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。