USB Type-C 延長アダプターマリンテック6日以内出荷
USB-Cポートを簡単に増設!最大10Gbpsの高速データ転送にも対応車のダッシュボード・デスク・PC・家具や壁などにも本体はアルミニウム製傷に強く耐久性があり、変形しにくい振動や衝撃にも強く安定性抜群耐腐食性/耐摩耗性最大10Gbpsの高速データ転送対応外付けSSDなどの高速転送にも対応可能Type-C(PD)最大60W!ノートPCやスマホの高速充電にもパネルマウント型ナット固定タイプなので簡単取付赤色シリコンOリング付き1年保証
用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど材質アルミニウム質量(g)30出力(W)60(最大)寸法(Φ×高さH)(mm)28×31.5取付穴径(Φmm)推奨:23保証期間1年間コネクタUSB Type-C通信速度10Gbps(最大)