カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • 変換・延長アダプタ
              • USB変換アダプタ(12)
              • USB延長アダプタ(1)
              • HDMI変換アダプタ(64)
              • DisplayPort変換アダプタ(14)
              • DVI変換アダプタ(14)
              • D-sub変換アダプタ(512)
              • LAN変換アダプタ(2)
              • その他PC関連変換アダプタ(19)
              • 映像変換アダプタ/コンバータ(2)
              • D-sub延長アダプタ(30)
絞り込み
ブランド
メス形状
コネクタ形状
ケーブル長(m)
0.5未満・0.5~1未満・1~2未満・2~3未満・3~5未満・5~10未満・10~50未満・50~100未満
クリア・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

変換・延長アダプタ :「D-sub」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
  • d-sub 9ピン
  • d-sub 15ピン
  • d-sub
670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メスモノタロウ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メス
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウUSB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブルモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メスモノタロウ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状mini D-Sub15pinコネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メスコネクタ1mini D-Sub15pinコネクタ2mini D-Sub15pin
小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス モノタロウ小型アダプタD-Sub9ピンオス-メスモノタロウ
499税込549
1個
当日出荷
D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状D-Sub9pinメス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス変換タイプメス - オスコネクタ1D-Sub9pinコネクタ2D-Sub9pin
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)エレコム(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールドブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオス
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコムディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]エレコム(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックシールド2重シールド
D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース エレコムD-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバースエレコム(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】パソコン本体側D-Sub9ピン メス、【2】ストレートケーブル側D-Sub9ピン オス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応主な用途D-Sub9ピンストレートケーブルをリバースケーブルにする為のアダプターです。ねじサイズインチネジ:4-40 (約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15mエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス StarTech.comシリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メスStarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
0
長さ(mm)33グレー高さ(mm)30質量(g)27コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)25コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(90°)変換アダプタ オス/メス StarTech.comシリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(90°)変換アダプタ オス/メスStarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
0
長さ(mm)33グレー高さ(mm)30質量(g)27コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)25コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
D-Sub 25ピン コネクタ (オス-オス) トライメイトD-Sub 25ピン コネクタ (オス-オス)トライメイト
399税込439
1個
当日出荷
D-Sub25ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub25ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為コネクタ形状D-Sub25ピン(オス) - D-Sub25ピン(オス)オス形状D-Sub25ピン変換タイプオス - オス
VGA L型(90°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オスー VGA(D-Sub15ピン) メス StarTech.comVGA L型(90°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オスー VGA(D-Sub15ピン) メスStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
0
グレー質量(g)28コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
ミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタ イメージニクスミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタイメージニクス
3,598税込3,958
1本
当日出荷
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状ミニD-sub15ピンメス形状BNC変換タイプオス - メスコネクタ1VGAコネクタ2BNC
D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
変換ケーブル USB-パラレル(D-sub25ピン) 変換名人変換ケーブル USB-パラレル(D-sub25ピン)変換名人
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状パラレル(D-sub25ピン・オス) - USB(A・オス)
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5パッケージ紙箱
VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オスー VGA(D-Sub15ピン) メス StarTech.comVGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オスー VGA(D-Sub15ピン) メスStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
0
グレー質量(g)28コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
D-Sub 15ピン(VGA) コネクタ (オス-オス) トライメイトD-Sub 15ピン(VGA) コネクタ (オス-オス)トライメイト
399税込439
1個
当日出荷
D-Sub15ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub15ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為コネクタ形状D-Sub15ピン(オス) - D-Sub15ピン(オス)オス形状D-Sub15ピン変換タイプオス - オス
小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス) StarTech.com小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)StarTech.com
939税込1,033
1個
当日出荷
2x VGA HDDB15コネクタ(メス)
用途VGAコネクタ(オス)をVGAコネクタ(メス)に変換長さ(mm)30高さ(mm)17質量(g)10コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス製品幅(mm)10メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス
D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス) トライメイトD-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス)トライメイト
399税込439
1個
当日出荷
D-Sub9ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub9ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為コネクタ形状D-Sub9ピン(オス) - D-Sub9ピン(オス)オス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-Sub9ピンコネクタ2D-Sub9ピン
RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン オス - D-sub25ピン メス/DB9 - DB25接続用 StarTech.comRS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン オス - D-sub25ピン メス/DB9 - DB25接続用StarTech.com
889税込978
1個
当日出荷
DB9オスコネクター 1個DB25メスコネクター 1個
用途25ピンシリアルポートを9ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (オス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (メス、D-Sub 25ピン)●製品幅:57mm●製品長さ:47mm●製品高さ:16mm●製品質量:43g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピンのコネクターを持つケーブルを延長する為のアダプターです。ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
StarTech.com D-Subコネクタ 9ピンD-Sub DB92422 StarTech.comStarTech.com D-Subコネクタ 9ピンD-Sub DB92422StarTech.com
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
StarTech.comのこのアダプタを使用して、RS422 (推奨標準)又はRS485シリアルコネクタを端子台コネクタに簡単に変換できます。バーコードスキャナ、シリアルプリンタ、プロセス制御機器などの製造機械の制御や診断機能に最適です。-40 ℃から+85℃までの幅広い動作温度範囲により、厳しい環境条件に適しています。確実な接続、このアダプタはねじタイプの産業用配線規格に適合するため、振動が可能な過酷な動作条件下でも電気接続をしっかりと保持します。頑丈で耐摩耗性。倉庫などの過酷な環境に適したこのアダプタを選択してください。拡張接続及び産業配線用途に適しています。
仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:9ピンD-Sub●タイプへ変換:端子台
StarTech.com D-Subコネクタ 9ピンD-Sub NM9FF StarTech.comStarTech.com D-Subコネクタ 9ピンD-Sub NM9FFStarTech.com
879税込967
1個
6日以内出荷
ゲーム、通信、又は一般的なネットワーク作業でデバイスのD-Subポートをよりアクセス可能にしますか? StarTech.comのこのメス-メスD-subアダプタは便利なソリューションです。2つのDB9コネクタを搭載し、直通ケーブルをゼロモデムユニットに変更するために必要なすべてを提供します。
仕様●ジェンダーから変換:メス●タイプから変換:9ピンD-SubRoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
989税込1,088
1個
5日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●Dコネクタタイプ:コネクタシェルD-Sub●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6294アズワン品番65-7783-25
D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワンD-subコネクタ 5個入 SCシリーズアズワン
519税込571
1パック(5個)
当日出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9ピンソケット ハンダ付けタイプ。
仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-38
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒ハーティング
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Harting 9670090442 D-Sub Plast吸 塵カバー 9 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6435アズワン品番65-7553-50
15m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com15m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスStarTech.com
7,798税込8,578
1個
当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能ブラック質量(g)1400ケーブル長(m)15湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60導体数14変換タイプオス - オス
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラックエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックコネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ
5m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com5m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスStarTech.com
2,598税込2,858
1個
当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能ブラック質量(g)556ケーブル長(m)5湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60導体数14変換タイプオス - オス
10m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com10m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスStarTech.com
4,898税込5,388
1個
当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能ブラック質量(g)987ケーブル長(m)10湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]導体数14変換タイプオス - オス
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル 同軸ケーブル仕様 ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)1.5本体質量(g)約218対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンオス形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)変換タイプオス - オスコネクタ1HD-D-sub15コネクタ2DVI-I29
3m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com3m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
ブラック質量(g)377ケーブル長(m)3湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]導体数14変換タイプオス - オス
RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用 StarTech.comRS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用StarTech.com
689税込758
1個
4日以内出荷
9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス StarTech.comDB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メスStarTech.com
539税込593
1個
当日出荷
1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用長さ(mm)85ブラック高さ(mm)16質量(g)18コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス製品幅(mm)33.5コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBRJ-45メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45変換タイプメス - メス
miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポートエレコム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、VGA(D-sub 15pin)コネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 ※D-Sub 15pinからMini DisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。
ケーブル長(m)0.15シールド3重シールド
Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ MCOType-C ? D-sub15ピン変換アダプタMCO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
USB Type-CをD-subに変換し、映像を出力できるアダプタ。プロジェクターや液晶モニターへ接続するだけでお使いいただけます。WindowsやmacOSの設定にて拡張表示・複製表示の選択が可能。映像出力(DP ALTモード)に対応したType-Cポートへ接続するだけで、自動的に認識され映像出力される簡単設定。Full HD解像度(1920×1080 60Hz)出力に対応。接続してすぐに使える!特別なソフトやドライバのインストールなどを必要としない、プラグアンドプレイ(Plug and Play、PnP)に対応。
用途USB Type-CをD-sub15ピン(VGA端子)に変換します。VGA端子がないノートPCからプロジェクターや液晶モニターに出力。材質PVC、アルミニウム対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズコネクタUSB Type-C端子 - D-sub15ピン(VGA端子)ケーブル長(cm)25ケーブル径(Φmm)5対応解像度1920×1080 60Hz
RJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル StarTech.comRJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブルStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
1x RJ-45オスコネクタ1x DB-9メスコネクタCisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行ブルー高さ(mm)16質量(g)87ケーブル長(m)1.9コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス製品幅(mm)33.4変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
...
変換・延長アダプタ