安全長靴・長靴 :「チョウク」の検索結果
長靴とは、主にゴム素材や塩ビ素材を使用した膝下までカバーする長いブーツです。食品加工や農作業など、幅広い分野で使用されています。柔らかい履き心地で、作業中の足の汚れや濡れを広範囲で防ぐことができます。耐油性や滑り止め、先芯入りなどの機能が付いている製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
用途水を扱う作業など
足幅EEE
形状ハイカット
質量(kg)1.57
種類作業靴
長さ(cm)35
靴タイプ長靴
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
用途ビルメンテナンス。清掃。
色ホワイト
形状ハイカット
質量(kg)2
高さ(mm)297
種類作業靴
材質(甲被)PVC
標準質量(g/片足)1570
機能耐油性、耐薬品性
材質(底部)PVC
材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)
筒周(mm)420
靴タイプ長靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。