防寒用安全長靴777ミドリ安全当日出荷
雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。材質内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム色ネイビー高さ(mm)360(フード含む)材質(アッパー)合成ゴム機能防寒、屈曲性、軽量、耐滑足幅EEE丈(cm)38材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040ミドリ安全当日出荷から9日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。足幅EEE色ブラック材質(先芯)ワイド樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性材質(甲被)牛クロム革(型押)材質(底部)発泡ポリウレタン2層底材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパーミドリ安全当日出荷から24日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE機能耐薬品性・耐滑材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(アッパー)PVC種類安全靴靴タイプ長靴質量(g)1600丈(cm)35.5材質(底部)PVC耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2ミドリ安全当日出荷から翌々日出荷
業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。
足幅EEE機能軽量・甲プロテクター付色ブラック材質(先芯)鋼材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)種類安全靴靴タイプ長靴質量(kg)2JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格丈(cm)32.5材質(底部)合成ゴム(非耐油)材質(プロテクター)【甲】樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ハイグリップ長靴ミドリ安全4日以内出荷から7日以内出荷
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、今まで転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。しかも、動植物性油に強い耐油底にもなっています。
機能耐油性足幅EEE形状ハイカット色黒種類作業靴靴タイプ長靴材質(甲被)PVC材質(底部)PVC
超耐滑長靴 NHGL2000スーパーミドリ安全当日出荷から5日以内出荷
高さのあるロングタイプです。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE色ホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHG2000スーパーフードミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
フードのついたロングタイプです。
上部は紐で絞れます。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE色ホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHG2000スーパーミドリ安全当日出荷から9日以内出荷
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパーミドリ安全当日出荷から翌々日出荷
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
異物などの目詰まりもしにくい構造です。
銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
足幅EEE形状ハイカット質量(kg)2種類セーフティシューズ長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)靴タイプ長靴
防寒作業靴 MPS-135ミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。
用途寒冷地での作業足幅EEE形状ハイカット規格JSAA A種認定機能防寒・屈曲・保温耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
小指保護先芯入り安全長靴ミドリ安全当日出荷から7日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能耐薬品性足幅EEE種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
作業長靴 ワークエースミドリ安全当日出荷から5日以内出荷
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
用途水を扱う作業など足幅EEE形状ハイカット質量(kg)1.57種類作業靴長さ(cm)35靴タイプ長靴
ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766Nミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。視認性を高める反射ライン入りです。ホコリや水の浸入を防ぐフード付です。
足幅EEE質量(kg)1.9種類安全長靴長さ(cm)36材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
安全長靴 MPB-7700ミドリ安全(9件のレビュー)当日出荷
フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。
安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。
標準質量(g/片足)1000色ブラック/グレー足幅EEE仕様フード付質量(kg)2種類安全長靴長さ(cm)40材質(甲被)合成ゴム材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
超耐滑長靴 ハイグリップミドリ安全(2件のレビュー)当日出荷
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅EEE材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)29.8材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)材質(ソール)塩化ビニール(PVC)標準質量(g/片足)700(25.5cm)機能耐滑性、抗菌加工、耐油動摩擦係数0.20以上靴タイプ長靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります