特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐熱性と耐薬性に優れています。ガソリン・オイル・弱酸・溶剤への耐性に優れています。先芯入りのため安全性に優れています。
材質本体/耐熱NBR・クロロプレンゴム、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2100
規格EN 15090 type 3、EN ISO 20345 S5 HRO SRC、EN 13832-3 JPQ(J(n-ヘプタン)、P(過酸化水素)、Q(イソプロパノール)、EN 13287、ASTM
機能耐熱・耐薬
耐熱温度(℃)本体(靴底以外)/約800、靴底/300
材質(先芯)ポリマー
ガソリン・オイル・グリース・弱酸・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ニトリルゴム、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約1900
規格EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC、EN 13832-3 K O P、EN 13287
機能耐化学薬品
耐熱温度(℃)300(底部)
材質(先芯)ポリマー
酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ハイパロン、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2200
規格EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287
機能耐化学薬品
耐熱温度(℃)300(底部)
材質(先芯)ポリマー
靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性
種類作業靴
材質(甲被)天然ゴム
JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品
材質(底部)NBR(ニトリルゴム)
靴タイプ長靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。